เครื่องมือ VALCO VALLEY และปุ่ม DIE Snap
สไตล์ | รุ่น | วัด | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | วัสดุ | สไตล์ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E130 | . 018 | 0.240 "และ 0.240" | 0.280 "และ 0.280" | C-1050 เหล็ก | E | คู่ | 0.35 " | ฿375 | |
B | A134 | . 018 | 0.250 " | 0.39 " | C-1050 เหล็ก | A | จบเดียว | 0.35 " | ฿347 | |
C | D131 | . 018 | 0.250 " | 0.28 " | C-1050 เหล็ก | D | ปลายคู่ | 0.365 " | ฿204 | |
B | A130 | . 018 | 0.250 " | 0.28 " | C-1050 เหล็ก | A | จบเดียว | 0.365 " | ฿295 | |
D | B130 | . 018 | 0.250 " | 0.28 " | C-1050 เหล็ก | B | จบเดียว | 0.365 " | ฿306 | |
D | B150 | . 020 | 0.312 " | 0.37 " | C-1050 เหล็ก | B | จบเดียว | 0.44 " | ฿334 | |
B | A150 | . 020 | 0.312 " | 0.37 " | C-1050 เหล็ก | A | จบเดียว | 0.44 " | ฿353 | |
C | D150 | . 020 | 0.312 " | 0.37 " | C-1050 เหล็ก | D | ปลายคู่ | 0.44 " | ฿214 | |
A | E140 | . 020 | 0.302 "และ 0.302" | 0.370 "และ 0.290" | C-1050 เหล็ก | E | คู่ | 0.44 " | ฿397 | |
D | B134 | . 020 | 0.250 " | 0.39 " | C-1050 เหล็ก | B | จบเดียว | 0.35 " | ฿348 | |
E | II 130 | . 022 | 0.250 " | 0.28 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | II | จบเดียว | 0.25 " | ฿681 | |
E | II 132 | . 025 | 0.250 " | 0.37 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | II | จบเดียว | 0.312 " | ฿697 | |
E | II 150 | . 025 | 0.312 " | 0.37 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | II | จบเดียว | 0.312 " | ฿775 | |
B | A180 | . 025 | 0.375 " | 0.37 " | C-1050 เหล็ก | A | จบเดียว | 0.51 " | ฿407 | |
D | B180 | . 025 | 0.375 " | 0.37 " | C-1050 เหล็ก | B | จบเดียว | 0.51 " | ฿446 | |
B | A170 | . 025 | 0.365 " | 0.37 " | C-1050 เหล็ก | A | จบเดียว | 0.53 " | ฿419 | |
B | A161 | . 025 | 0.365 " | 0.37 " | C-1050 เหล็ก | A | จบเดียว | 0.51 " | ฿402 | |
C | D182 | . 025 | 0.375 " | 0.44 " | C-1050 เหล็ก | D | ปลายคู่ | 0.53 " | ฿288 | |
C | D181 | . 025 | 0.375 " | 0.37 " | C-1050 เหล็ก | D | ปลายคู่ | 0.53 " | ฿272 | |
E | II 180 | . 030 | 0.375 " | 0.37 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | II | จบเดียว | 0.375 " | ฿783 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องปรับอากาศแบบพกพา
- โพสต์อุปกรณ์เสริมยอดนิยม
- อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า
- แขนแตะอากาศ
- ตู้
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- Tensioners และ Tighteners
- MOON AMERICAN ปิด
- MILWAUKEE VALVE วาล์วลูกโลกบรอนซ์ซ็อกเก็ต
- SPEEDAIRE กระบอกลมขนาดกะทัดรัดแบบ Double Acting, Basic Mount, 3/4 "Bore Diameter
- VERMONT GAGE Goเกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 1-28 Un
- SPEARS VALVES แท่นยึดแอคชูเอเตอร์แบบหลายเมาท์ TU 2000
- MARTIN SPROCKET ค้อนทุบหัวบอลมาตรฐาน G Series ด้ามไม้
- DAYTON ส่วนประกอบย่อยความเร็วสูง
- VESTIL การ์ดเข้ามุมสแตนเลส SS-48 ซีรี่ส์
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมปากกาขนนก ขนาด 13
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MSBS