VERMONT AMERICAN Hexagon Die Carbon Steel ขวามือ
สไตล์ | รุ่น | ขว้าง | ขนาด | ความหนา | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21238 | 1.00mm | 1 / 2 " | 0.37 " | เมตริก | ฿270 | |
A | 21242 | 1.50mm | 1 / 2 " | 0.37 " | เมตริก | - | RFQ
|
A | 20776 | 13 | 1 / 2 " | 0.37 " | NC | ฿552 | |
A | 20774 | 14 | 1 / 2 " | 0.37 " | NC | ฿334 | |
A | 20799 | 18 | 1 / 2 " | 0.433 " | NPT | ฿446 | |
A | 20770 | 18 | 5 / 16-18 | 0.37 " | NC | ฿452 | |
A | 20777 | 20 | 1 / 2 " | 0.37 " | NF | ฿334 | |
A | 20765 | 20 | 1 / 2 " | 0.37 " | NS | ฿178 | |
A | 20775 | 20 | 1 / 2 " | 0.37 " | NF | ฿334 | |
A | 20773 | 24 | 3 / 8 " | 0.37 " | NF | ฿463 | |
A | 20771 | 24 | 1 / 2 " | 0.37 " | NF | ฿334 | |
A | 20764 | 24 | 1 / 2 " | 0.37 " | NC | ฿328 | |
A | 20762 | 24 | 1 / 2 " | 0.37 " | NC | ฿334 | |
A | 20798 | 27 | 1 / 2 " | 0.37 " | NPT | ฿374 | |
A | 20761 | 32 | 1 / 2 " | 0.37 " | NC | ฿334 | |
A | 20763 | 32 | 1 / 2 " | 0.37 " | NF | ฿334 | |
A | 20760 | 32 | 1 / 2 " | 0.37 " | NC | ฿334 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเหลาเครื่องมือ
- ท่อทองเหลือง
- สถานีอาหาร
- เครื่องตีเส้น / ตัวยึด
- ล้อไม่ทอแบบยูนิต
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- เครื่องมือตัด
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- การทดสอบการเผาไหม้
- RUBBERMAID โรงเก็บของกลางแจ้ง
- ROBERTSHAW โมดูลจุดระเบิด
- LITHONIA LIGHTING นำไฮเบย์ 5000k
- CJT KOOLCARB สไตล์ 296, ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายสว่าน, TiN Finish
- MEGAPRO Torx แทรกพินบิต
- HOFFMAN T1Flo Series Type 1 กล่องหุ้มแบบมีช่องระบายอากาศ
- HUMBOLDT เครื่องเขย่าตะแกรงด้วยความเร็วตัวแปรและตัวจับเวลาแบบดิจิตอล
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบแยกส่วนรุ่นกลาง Standard Plummer Block
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 821 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม