A B ประเภทแบริ่ง: ลูกบอลปิดผนึก , เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 36 " , วัสดุใบมีด: เหล็ก , ซีเอฟเอ็ม สูง: 11,693 , ความยาวสายไฟ: 5ft , ประเภทไดรฟ์: โดยตรง , การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม: ด้านอุตสาหกรรม , วัสดุป้องกัน: เหล็ก , ความสูง: 75 " , วัสดุตัวเรือน: เอทิลีน , เฮิรตซ์: 60 , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 104 องศา F , แม็กซ์ ความลึก: 45 " , กล่องหุ้มมอเตอร์: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , แรงม้ามอเตอร์: 1/2 , ฉนวนมอเตอร์: คลาส F , รอบต่อนาทีของมอเตอร์: 825 , ประเภทมอเตอร์: ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร , ตำแหน่งติดตั้ง: แท่น , สไตล์การติดตั้ง: ฐานติดตั้ง , จำนวนใบมีด: 3 , แอมป์ปฏิบัติการ: 7/3.5 , สั่น/ไม่สั่น: ที่สั่น , เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 37.5 " , เฟส: 1 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 8 " , ความเร็ว: 1 , ป้องกันความร้อน: รถยนต์ , แรงดันไฟฟ้า: 115/230 , วัตต์: 450 , ความกว้าง: 42 "