ปั๊มไดอะแฟรมคู่ VERSA-MATIC
ปั๊มไดอะแฟรมคู่ Versamatic เป็นหน่วยที่ทำงานด้วยอากาศซึ่งประกอบด้วยไดอะแฟรมสองตัวเพื่อดึงและขับของไหลออกมา ปั๊มเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เคมี น้ำมันและก๊าซ เรือเดินทะเล และอุตสาหกรรมก่อสร้าง
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ขนาดขาเข้า / ทางออก | ความยาว | สูงสุด Dia. ของแข็ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E4AA2R220 | 18 " | 1-1/2" / 1-1/4" | 11.5 " | 3 / 16 " | 14.25 " | ฿105,521 | |
B | E2AA2R220C-ATEX | 26.75 " | 2" | 13.5 " | 1 / 4 " | 16.5 " | ฿156,729 | |
C | E3AA2R220C-ATEX | 32 " | 3" | 15 " | 3 / 8 " | 20 " | ฿211,035 |
ปั๊มไดอะแฟรมคู่
ปั๊มไดอะแฟรมแบบใช้อากาศ Versa-Matic มีการออกแบบแบบสลักเกลียวที่แข็งแรงซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานของการบำรุงรักษาและมีการรองพื้นด้วยตัวเองเพื่อจัดการกับของแข็งได้ถึง 3 นิ้ว หน่วยเหล่านี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างการไหลขนาดและการพกพาเมื่อเทียบกับปั๊มรุ่นอื่น ๆ โดยมีอัตราการไหลสูงสุด 163 gpm (617 lpm) พวกเขายังมีระบบวาล์วอากาศ Elima-Matic ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีการหยุดนิ่งปราศจากสารหล่อลื่นและมีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว, 3/16 นิ้วและ 3/8 นิ้ว Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- เมื่ออากาศอัดเต็มห้องด้านในด้านซ้าย ไดอะแฟรมตรงข้ามจะสร้างแรงดูดเพื่อยกบอลวาล์วตัวล่าง
- กลไกการดูดนี้จะดึงของเหลวจากทางเข้า
- เมื่ออากาศอัดเติมเข้าไปในห้องด้านในด้านขวา บอลวาล์วด้านบนจะเปิดออกเพื่อระบายของเหลว
- วงจรการดูดและการปล่อยนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน
คุณสมบัติ
- ปั๊มไดอะแฟรมคู่ Versamatic มีโครงสร้างแคลมป์รัดมาตรฐานเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายและเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
- พวกเขามีวาล์วอากาศ Elima-Matic เพื่อการทำงานที่ปราศจากน้ำมันหล่อลื่นและการหยุดชะงักน้อยที่สุด
- หน่วย self-priming เหล่านี้สร้างการไหลสูงถึง 234 GPM
- มีไดอะแฟรม Buna-N เพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมี
- หน่วยที่ทำงานด้วยอากาศเหล่านี้สามารถจัดการกับของไหลที่มีอุณหภูมิสูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ชุดเครื่องมือ Versamatic Bunan Elastomer: ชุดนี้มีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนไดอะแฟรมและลูกวาล์วและที่นั่ง
- ชุดประกอบตัวกรองและตัวควบคุม: ชุดประกอบเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการกรองปกติและการควบคุมการไหล
- Silencers: หน่วยเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนไอเสียของปั๊มเพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างการทำงานของปั๊ม
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- EAC
- ABS, ATEX (เฉพาะบางรุ่น)
คำถามที่พบบ่อย
ปั๊ม Versamatic AODD สามารถจัดการกับของแข็งได้หรือไม่?
ได้ ปั๊มเหล่านี้สามารถจัดการกับของแข็ง สารผสมเหลว และสารแขวนลอยในสารผสมและความหนืดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ปั๊มเหล่านี้สามารถแห้งได้หรือไม่?
ปั๊มไดอะแฟรมคู่เหล่านี้สามารถทำงานแบบแห้งได้เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาแมคคานิคอลซีล พวกเขาใช้ไดอะแฟรมเพื่อสูบของเหลวไปมาแทน
ปั๊มไดอะแฟรมคู่ Versamatic ปลอดภัยสำหรับการขุดหรือไม่
เนื่องจากปั๊มเหล่านี้ทำงานด้วยอากาศและไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน จึงปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด เช่น เหมือง
ปั๊มเหล่านี้สามารถชนกับหัวตายหรือวาล์วปิดได้หรือไม่?
ใช่ ทันทีที่แรงดันจ่ายเกินแรงดันลมเข้า ปั๊มจะหยุดหมุน ปั๊มจะรีสตาร์ทเมื่อปล่อยแรงดันด้านจ่ายออก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ลิ้นชัก
- ประแจท้ายกล่อง
- เทปชุบไวนิลแห้ง
- อุปกรณ์สวิตช์ระดับของเหลว
- แทรกด้าย
- ชุดเครื่องมือพรม
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- WIDIA หัวต๊าปเกลียวเหล็ก -E-PM ความเร็วสูง, TiCN Finish
- WIDIA Double Cut Carbide Bur ทรงต้นไม้จมูกกลม
- RAYMOND รถเข็นเก็บเก้าอี้พับ
- APPROVED VENDOR สลิงกลอง
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อรุ่น 140-1
- COOPER B-LINE ประเภท 12 วางในอะแดปเตอร์ Wireway
- VERMONT GAGE Steel Y Go Reversible Assemblies สีเขียว
- EATON 10250T สวิตช์แบบเลือกค่าแบบไม่เรืองแสง
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 824, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- BROWNING ตัวลดข้อต่อเพลาซีรีส์ C-Face TorqTaper Plus ขนาด 207