VESTIL AFT Series รถบรรทุกแพลตฟอร์มมีหูหิ้วพับได้อะลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | ล้อ Dia. | ความกว้างของล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอเอฟที-30-NM | 6.31 " | 4" | 1" | 33.56 " | 30 " | 18.5 " | 6.31 " | 30 " | ฿7,635 | |
B | เอเอฟที-36-NM | 8.38 " | 5" | 1 1 / 4 " | 34.06 " | 36 " | 24 " | 8.38 " | 36 " | ฿12,817 | |
C | เอเอฟที-48-NM | 8.38 " | 5" | 1 1 / 4 " | 34.06 " | 48 " | 24 " | 8.38 " | 48 " | ฿14,344 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงลวดเครื่องบดแซนเดอร์
- Box I-Beam และระดับตอร์ปิโด
- อุปกรณ์ระบุความปลอดภัย
- ท่อทองแดงและท่อ
- มาตรการเทปวัดน้ำมัน
- ถั่วลิสง
- กรรไกรไฟฟ้า
- การทดสอบคอนกรีต
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- การทดสอบทางการเกษตร
- APPROVED VENDOR บีกเกอร์แบบฟอร์มต่ำ
- OMRON STI รีเลย์แรงแนะนำ
- BENCHPRO เก้าอี้ที่เหมาะกับการทำงาน
- SECURITRON ปุ่มกดเข้าระบบดิจิตอล Ss
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 1-1 / 4 นิ้ว NPT Deluxe Strain Relief Deluxe Aluminium Cord Grips
- AMERICAN TORCH TIP อิเล็กโทรแอร์
- WHITE-RODGERS มอเตอร์โซนวาล์ว
- VESTIL แคลมป์เพลทแบบไม่ทำลายซีรีส์ NMPC
- BALDOR / DODGE บูชล็อค IK Taper
- BALDOR / DODGE VSCB, หมอนบล็อคทูโบลท์, ตลับลูกปืน