VESTIL AWR-G Series ทางลาดเดินแบบมีกริป-สตรัทอะลูมิเนียมพร้อมล้อเลื่อน
สไตล์ | รุ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อ | ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ความลึก | ระยะห่างระหว่างขอบถนน | ช่วงความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWR-G-28-10A-WH | 120 1 / 4 " | ปอนด์ 1500 | ปอนด์ 2200 | 120 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 120 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 18 7/8 "ถึง 38" | ฿76,742 | RFQ
|
B | AWR-G-38-10A-WH | 120 1 / 4 " | ปอนด์ 1500 | ปอนด์ 2200 | 120 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 120 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 18 7/8 "ถึง 38" | ฿91,307 | RFQ
|
C | AWR-G-28-12A-WH | 143 3 / 4 " | ปอนด์ 1400 | ปอนด์ 1900 | 143 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 143 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 17 1/4 "ถึง 46" | ฿87,160 | RFQ
|
D | AWR-G-38-12A-WH | 143 3 / 4 " | ปอนด์ 1400 | ปอนด์ 1900 | 143 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 143 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 17 1/4 "ถึง 46" | ฿99,046 | RFQ
|
E | AWR-G-28-14A-WH | 167 1 / 4 " | ปอนด์ 1200 | ปอนด์ 1600 | 167 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 167 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 16 5/16 "ถึง 56" | ฿94,082 | RFQ
|
F | AWR-G-38-14A-WH | 167 1 / 4 " | ปอนด์ 1200 | ปอนด์ 1600 | 167 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 167 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 16 5/16 "ถึง 56" | ฿108,541 | RFQ
|
G | AWR-G-28-16A-WH | 190 3 / 4 " | ปอนด์ 1000 | ปอนด์ 1000 | 190 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 190 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 15 11/16 "ถึง 62" | ฿104,341 | RFQ
|
H | AWR-G-38-16A-WH | 190 3 / 4 " | ปอนด์ 1000 | ปอนด์ 1000 | 190 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 190 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 15 11/16 "ถึง 62" | ฿120,865 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เส้นชีวิตแนวนอนและแนวตั้ง
- ถังทำรัง
- ตัวกรองแบบอินไลน์และแคปซูลตัวกรอง
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- ชุดซ่อมบำรุงราม
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- ร้านค้าวัสดุ
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- ทองแดง
- 3M หญิงที่หุ้มฉนวนไวนิลตัดการเชื่อมต่อ
- APPROVED VENDOR Half Coupling เหล็กปลอมแปลงสีดำ
- BURNDY ชุดตัวเชื่อมต่อ Split-Bolt โลหะผสมทองแดง
- BUNTING BEARINGS แบริ่งหน้าแปลน
- BUSSMANN ซีรีส์ 170M ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
- HONEYWELL ตัวควบคุมอุณหภูมินิวเมติก
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 5/16-28 Un
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 40
- HUB CITY แตะตามตลับลูกปืน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDTS