VESTIL CST-AL-PU Series ลูกล้อเทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-AL-4x1TPU-S | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
B | CST-AL-4x1TPU-R | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
C | CST-AL-4x1TPU-SWTB | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
D | CST-AL-5x1TPU-R | 5 "x 1 1/4" | 5" | 5 1 / 8 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
E | CST-AL-5x1TPU-S | 5 "x 1 1/4" | 5" | 6 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
F | CST-AL-5x1TPU-SWTB | 5 "x 1 1/4" | 5" | 6 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงกรอง
- อุปกรณ์เสริมสิ่งที่ส่งมา
- ท่อ Push-On จำนวนมาก
- ส้อมติดตั้งกลองอุปกรณ์จัดการ
- แพทช์ซ่อมตัวถัง
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ไฟล์
- ยางและล้อ
- MJ MAY ม้วนสต็อก 10 ฟุต X 18 นิ้ว
- WOODHEAD สายเคเบิลแบบควั่น 130128 ซีรี่ส์
- PASS AND SEYMOUR งานมาตรฐานซีรีส์ Flexcor, ลูกไม้แยก, ด้ามจับตัวรองรับก้อนแบบล็อค
- COOPER B-LINE B116-52 Series Three Hole U รองรับ
- APOLLO VALVES 83R-200 ซีรี่ส์ พอร์ตบอลวาล์ว
- EATON LS-Titan เต้ารับลิมิตสวิตช์ DIN ขนาดเล็ก
- EATON อแดปเตอร์ซีรีส์ M22
- MARTIN SPROCKET 14-1/2 องศา แร็คเกียร์กลึง, ระยะพิทช์ 16 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- CONDOR เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง ANSI คลาส 1
- TSUBAKI เฟืองเรียวแบบแยกเดี่ยว ระยะพิทช์ 1 นิ้ว