VESTIL CST-AL-SR Series ลูกล้อยางตัน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-AL-4x1SR-SWTB | 4 "x 1 3/8" | 4" | - | ลูกล้อหมุน | - | RFQ
|
B | CST-AL-4x1SR-R | 4 "x 1 3/8" | 4" | - | ล้อแข็ง | - | RFQ
|
C | CST-AL-4x1SR-S | 4 "x 1 3/8" | 4" | - | ลูกล้อหมุน | - | RFQ
|
D | CST-AL-5x1SR-R | 5 "x 1 3/8" | 5" | 6 1 / 8 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
E | CST-AL-5x1SR-SWTB | 5 "x 1 3/8" | 5" | 5 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
F | CST-AL-5x1SR-S | 5 "x 1 3/8" | 5" | 6 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นโลหะ Notchers
- กระบอกสูบไฮดรอลิกแรงดันสูง
- แถบแทคพรมและแถบขอบ
- ถังเก็บน้ำไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- กล่องไฟฟ้า
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- HONEYWELL สวิตช์ลิมิตเป็นกลางตรงกลางด้านข้าง
- E JAMES & CO แผ่นยางรีดลม 60A
- TEMPCO ฮีตเตอร์แช่ปลั๊กแบบเกลียว
- OMRON 24VDC กดเพื่อทดสอบรีเลย์
- BATTERY DOCTOR สวิตช์ก้านโยก
- SPEARS VALVES P104X PVC Drain Waste Vent Fitting Adapters Female Trap Adapters, H x SLIP with Chrome Nut and Washer
- WRIGHT TOOL วงล้อขับ 1/4 นิ้ว
- TURTLESKIN ถุงมือกันบาด CP 360 อย่างปลอดภัย