VESTIL CST-ALEH-NY Series ลูกล้อไนลอนคุณภาพสูง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | durometer | ความสูง | ชิ้น | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-ALEH-6x2NY-SWTB | 6 "x 2" | 6" | 92 ฝั่ง A | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | ยูรีเทน | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
B | CST-ALEH-6x2NY-R | 6 "x 2" | 6" | 92 ฝั่ง A | 7 1 / 2 " | ล้อแข็ง | ยูรีเทน | เข้มงวด | RFQ
|
C | CST-ALEH-6x2NY-S | 6 "x 2" | 6" | 92 ฝั่ง A | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | ยูรีเทน | หมุน | RFQ
|
D | CST-ALEH-8x2NY-R | 8 "x 2" | 8" | 92 ฝั่ง A | 9 1 / 2 " | ล้อแข็ง | ยูรีเทน | เข้มงวด | RFQ
|
E | CST-ALEH-8x2NY-S | 8 "x 2" | 8" | 70 ฝั่ง A | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | ไนลอน | หมุน | RFQ
|
F | CST-ALEH-8x2NY-SWTB | 8 "x 2" | 8" | 70 ฝั่ง A | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | ไนลอน | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เชือก
- เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะและแบบตั้งพื้น
- วาล์วผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้า
- อุปกรณ์เสริมถังและกล่อง
- การลดบูช
- โครงสร้าง
- Rivets
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- SQUARE D ปุ่มตัวกระตุ้นอุตสาหกรรม Snap Switch
- POWER FIRST ขั้วต่อไนล่อนปิด
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟแขวน 1 นิ้ว
- APOLLO VALVES ซีรี่ส์ 4A-100 เช็ควาล์วคู่
- FERVI โต๊ะยกไฮดรอลิก
- KLEIN TOOLS คีมร่วมสลิป
- SUPER-STRUT C710 Series Clevis ไม้แขวนเสื้อ
- BALDOR / DODGE GTEZ หน้าแปลนทูโบลท์ ตลับลูกปืน
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า