ลูกกลิ้งซีรีส์ VESTIL FLO
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฟลอ -3-RLR | 1 1 / 2 " | 36 3 / 4 " | 36 " | 1.58 " | ฿2,964 | |
B | ฟลอ -4-RLR | 1 3 / 8 " | 48 7 / 8 " | 48 " | 1 5 / 8 " | ฿2,669 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ประกอบการ Gate
- เครื่องพิมพ์ฉลาก
- แบริ่งเชิงเส้นที่ไม่ได้ติดตั้ง
- อุปกรณ์พัดลมเพดาน
- อะแดปเตอร์และข้อต่อของห้องปฏิบัติการ
- ไวนิล
- Clamps
- เต้ารับและภาชนะ
- ป้องกันการได้ยิน
- คีย์สต็อก
- WESTWARD เมตริกประแจปลายเปิดคู่
- APPROVED VENDOR ทองเหลือง FNPT x MNPT Street Elbow, 90 องศา
- 3M แผ่นขัด PSA เกรดปานกลาง
- HI-TECH DURAVENT ท่อท่ออุตสาหกรรมโพลีโพรพีลีนสีดำ
- UNGER เสายืดไสลด์
- BANJO FITTINGS ตัวกรอง
- APPROVED VENDOR 2" อะแดปเตอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Tri Clover
- WALTER TOOLS หัวกัดแบบเปลี่ยนได้
- WESTWARD ไฟฉายมือถือ
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDND/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า