VESTIL FPG Series เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบเหล็กแบบพกพาสำหรับพื้นที่ทำงาน
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | ความยาวคร่อม | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟพีจี-3 | ปอนด์ 300 | 80.75 " | 69 " | 69.75 " | ฿76,904 | RFQ
|
B | เอฟพีจี-6 | ปอนด์ 600 | 80.75 " | 69 " | 69.75 " | ฿79,628 | |
C | เอฟพีจี-10 | ปอนด์ 1000 | 81.5 " | 68 " | 69.75 " | ฿104,883 | |
D | เอฟพีจี-20 | ปอนด์ 2000 | 80.5 " | 67 " | 67.75 " | ฿133,904 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังไฟฟ้า
- มือจับและดึงปิดภาคเรียน
- ล็อคแบบบิด
- ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องตอกหมุดไร้สาย
- เครื่องปรับอากาศ
- เลื่อยมือและเลื่อย
- กลอง
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- DAYTON มอเตอร์เกียร์ AC, 115V, มอเตอร์ขั้วสีเทา
- RAE ลายฉลุทางเท้าเส้น
- SHARPE VALVES บอลวาล์วสแตนเลส 316 แบบอินไลน์ FNPT x FNPT
- ABUS กุญแจคล้องกุญแจ
- MICRO 100 ช่องว่าง D 5/16 แยก L 1/2 นิ้วความยาวโดยรวม 2.5 นิ้ว
- MEGAPRO DoubleLok ซีรี่ส์ ดอกกัดสี่เหลี่ยม
- TB WOODS flanges
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 3V 3 ร่อง