ล้อ Dia: 6" , วัสดุลูกล้อ: แม่พิมพ์บนยาง , ประเภทลูกล้อ: (2) หมุน , ความกว้างล้อ: 2" , สี: Brown , ครอสโบลสเตอร์: 1 1 / 2 " , ความหนาของดาดฟ้า: 1" , ความสูงของด้ามจับ: 29 " , ประเภทมือจับ: Stake , รวมถึง: (2) ลูกล้อหมุน, (2) ลูกล้อแข็ง, ธรณีประตูด้านข้าง 6" x 1 1/2" และหนุนไขว้ 1 1/2" , ความจุโหลด: ปอนด์ 2200 , โหลดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาล้อ: 1" , ขนาดลูกล้อรับน้ำหนัก: 12" X 2 1/2" , ประเภทลูกล้อรับน้ำหนัก: (2) แข็ง , วัสดุ: ไม้เนื้อแข็ง , แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม: 6" , จำนวนแบตเตอรี่: ไม่ , จำนวนล้อ: 6 , จำนวนรองรับแนวตั้ง: 4 , ความสูงโดยรวม: 16.25 " , ความสูงของแพลตฟอร์ม: 6" , วัสดุของแพลตฟอร์ม: ไม้เนื้อแข็งขัด , แหล่งพลังงาน: ด้วยมือ , ความลึกของธรณีประตูด้านข้าง: 1 1 / 2 " , ความสูงของธรณีประตูด้านข้าง: 6"