VESTIL LAD-PW Series บันไดลาดมาตรฐาน, ตู้เซฟ ESD
สไตล์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างของล้อหน้า | ความสูงราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | ประเภทลูกล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ลาด-PW-26-2-G-ESD | 34.06 " | 27.19 " | 1" | 50 " | 50 " | 2 | ล็อคหมุน | ฿36,923 | |
B | ลาด-PW-26-4-G-ESD | 40.44 " | 27.19 " | 1" | 70 " | 70 " | 4 | ล็อคหมุน | ฿39,920 | |
C | ลาด-PW-26-6-G-ESD | 50.19 " | 29.75 " | 1 1 / 4 " | 90 " | 90 " | 6 | เข้มงวด | ฿55,248 | |
D | ลาด-PW-26-8-G-ESD | 63.19 " | 29.75 " | 1 1 / 4 " | 110 " | 110 " | 8 | เข้มงวด | ฿59,506 | |
E | ลาด-PW-26-10-G-ESD | 75.13 " | 30.56 " | 1 1 / 4 " | 130 " | 130 " | 10 | เข้มงวด | ฿64,083 | |
F | ลาด-PW-26-12-G-ESD | 87.63 " | 33.56 " | 1 1 / 4 " | 156 " | 156 " | 12 | เข้มงวด | ฿72,868 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้คอมพิวเตอร์
- ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
- ประแจผลกระทบไฟฟ้า
- บานพับลิฟท์
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- คีม
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องยนต์
- ฟลัชวาล์ว
- การทดสอบยางมะตอย
- WEILER 5 "Dia. Wire Wheel Brush, 12,500 Max. RPM
- IDEAL อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์
- NEW PIG แผ่นป้ายพื้น 17 นิ้ว
- HELICOIL ปลั๊กเกลียวจุด 5H เมตริก Fine
- COOPER B-LINE B164 Series สองรูเปิดมุม
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 5/8-8 Un
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, Zinc Lug, Buna
- B&K PRECISION แหล่งจ่ายไฟ DC สามเอาต์พุต
- HUMBOLDT เตาอบไพโรไลติก
- ML KISHIGO GF185 เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง