VESTIL LID Series ฝาเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัด | ความสูง | รางน้ำเทแบบรวม | ความยาว | ประเภทสิ่งที่แนบมากับฝาปิด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฝา-STL-UN | 11.88 " | 12 " | 24 กรัม | 1" | ไม่ | 11.88 " | ผลัก | องค์การสหประชาชาติให้คะแนน | ฿1,108 | |
B | ฝา -StL-S | 12 " | 12 " | 24 กรัม | 1.5 " | ใช่ | 12 " | ผลัก | พวยด้านบน | ฿1,010 | |
C | ฝา -StL-S-UN | 12 " | 12 " | 24 กรัม | 1.5 " | ใช่ | 12 " | ผลัก | UN ให้คะแนนด้วย Spout | ฿1,119 | |
D | ฝา -StL | 12.31 " | 11.88 " | 29 กรัม | 1" | ไม่ | 12.31 " | ผลัก | Standard | ฿735 | |
E | ฝา -StL-LL | 12.75 " | 12.75 " | 29 กรัม | 0.5 " | ไม่ | 12.75 " | กดชัตเตอร์ | ล็อคคันโยก | ฿1,671 | |
F | ฝา -StL-LL-UN | 12.75 " | 12.75 " | 24 กรัม | 0.5 " | ไม่ | 12.75 " | กดชัตเตอร์ | UN Rated พร้อม Lever Lock | ฿1,488 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลั๊ก Twist Lock
- รางน้ำ
- สายไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
- มาตรการเทปวัดน้ำมัน
- แบบฟอร์มลำแสง
- Hoppers และ Cube Trucks
- การประสาน
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- ตัวลดความเร็ว
- Tensioners และ Tighteners
- FACOM วงล้อหุ้มฉนวน
- CONDOR D-Ring Anchor จาน
- SPEARS VALVES ท่อดึงต่ำ 90 องศา ข้อศอก, เบ้า x เบ้า
- MARTIN SPROCKET ลิ่มสต็อก Hi-Cap ซีรี่ส์ 8V 4 มัด QD ร่อง
- VESTIL การจัดทำดัชนีความสูงที่ตั้งโปรแกรมได้ PEL ซีรี่ส์
- CANTEX แหวนปูนปลาสเตอร์
- HEATHROW SCIENTIFIC กล่องสไลด์
- BALDOR / DODGE ตัวลด Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 17
- BOSTON GEAR หนอนชุบแข็งเหล็ก Diametral Pitch 16 ตัว