A B ล้อ Dia: 6" , วัสดุลูกล้อ: ยูรีเทน , ประเภทลูกล้อ: (2) แข็ง (1) หมุน , ความกว้างล้อ: 2" , สี: เงิน , วัสดุล้อหน้า: ยูรีเทน , ความกว้างของล้อหน้า: 2" , ความยาวตะขอแขวนผ้า: 19 1 / 2 " , ตะกร้าแขวนสูง: 5" , ตะกร้าแขวน ความยาว: 8 7 / 16 " , ความกว้างของตะกร้าแขวน: 19 3 / 4 " , ความจุโหลด: ปอนด์ 550 , วัสดุ: อลูมิเนียม , ซ้อนได้: ใช่ , เพิ่มความยาวการซ้อน: 11 1 / 4 " , จำนวนชั้นวาง: 1 , จำนวนล้อ: 3 , ความกว้างด้านหลังแพลตฟอร์ม: 19 3 / 4 " , ความกว้างด้านหน้าของแพลตฟอร์ม: 15 1 / 16 " , ความยาวของแพลตฟอร์ม: 24 1 / 2 " , วัสดุล้อหลัง: ยูรีเทน , ความกว้างของล้อหลัง: 2" , ความสูงด้านหลังดาดฟ้าเอียง: 7 7 / 16 " , ดาดฟ้าเอียง ความสูงด้านหน้า: 13 3 / 4 " , ความกว้าง: 26 "