VESTIL โต๊ะทำงานปรับเอียงได้แบบเคลื่อนที่ได้
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ความจุ | สี | วิธีการใช้งาน | ความยาวแพลตฟอร์ม | มุมเอียงของแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WT-2221 | 10 " | ปอนด์ 150 | น้ำเงินเงิน | (1) ลูกบิดหมุน (1) มือจับก้านโยก | 21 " | ° 45 | 22 " | 22 " | ฿19,417 | |
B | ดับบลิวพีที-1624 | 10.5 " | ปอนด์ 200 | สีน้ำเงิน | (2) มือจับก้านโยก | 24 " | ° 45 | 17 " | 23.38 " | ฿26,180 | |
C | WT-2424 | 40.12 " | ปอนด์ 300 | น้ำเงินเงิน | (1) ปุ่มหมุน (1) ล้อข้อเหวี่ยง | 24.06 " | ° 30 | 24.06 " | 24.06 " | ฿46,962 |
โต๊ะทำงานแบบเอียงได้แบบเคลื่อนที่
โต๊ะทำงานแบบปรับเอียงได้ของ Vestil ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้งานอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เนื่องจากการทำงานในตำแหน่งที่สะดวกสบายช่วยลดความเมื่อยล้าและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ด้วยความสูงและมุมเอียงของแพลตฟอร์มที่ปรับได้ด้วยตนเองโต๊ะทำงานแบบปรับเอียงได้เหล่านี้มีล้อเลื่อนโพลียูรีเทนสี่ล้อเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ทำงานหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแม้ในขณะโหลด พวกเขามีโครงสร้างเหล็กทั้งหมดที่มีความเหนียวเคลือบด้วยผงเพื่อรองรับความจุ 150 - 300 ปอนด์เลือกจากโต๊ะทำงานแบบปรับเอียงได้ของ Vestil แบบเคลื่อนที่ได้หลายแบบซึ่งมีให้เลือกในความกว้างของแพลตฟอร์มตั้งแต่ 16 ถึง 24 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นรีไซเคิล
- Quick-Disconnect Tube ฟิตติ้ง
- แขนดูดควัน
- ส่วนต่อขยายเสาด้านล่างของพื้นที่อับอากาศ
- กลอง Pourers
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ยาง
- ตู้เก็บของ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- DAYTON สลิงเว็บ ชนิด 5
- POWERMATIC เลื่อยสายพานแนวตั้ง
- EATON เลนส์ซีรีส์ M22
- EATON เลนส์ไพล็อตไลท์ 10250T
- STENS กุญแจสตาร์ท
- ELECTROMARK แท็กการตรวจสอบ
- CMI ตัวเชื่อมต่อชาย
- EAGLE GROUP ที่วางถังขยะแบบปรับได้ (R)
- REMCO ไม้กวาดดันอนุภาคเล็ก 24 นิ้ว ขนนุ่ม