VESTIL MT Series โต๊ะวางชิ้นงานแบบกลไก โปรไฟล์สูง
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | รวมแบตเตอรี่แล้ว | รวมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ความกว้าง | ความยาว | มอเตอร์ HP | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT-3042- เอชพี | - | ไม่ | - | 30 " | 43.88 " | - | 42 " | 30 " | ฿104,232 | |
B | MT-3048- เอชพี | - | ไม่ | - | 30 " | 49.88 " | - | 48 " | 30 " | ฿119,396 | |
C | MT-2436- เอชพี | - | ไม่ | - | 24 " | 37.88 " | - | 36 " | 24 " | ฿80,886 | |
D | MT-2442- เอชพี | - | ไม่ | - | 24 " | 43.88 " | - | 42 " | 24 " | ฿95,776 | |
E | MT-3048-HP-ดีซี | 12V ซี | ใช่ | ใช่ | 30 " | 49.88 " | ฮิตแรงม้า | 48 " | 30 " | ฿286,902 | |
F | MT-2436-HP-ดีซี | 12V ซี | ใช่ | ใช่ | 24 " | 37.88 " | ฮิตแรงม้า | 36 " | 24 " | ฿245,883 | |
G | MT-2442-HP-ดีซี | 12V ซี | - | - | - | - | - | 42 " | 24 " | ฿260,120 | |
H | MT-3042-HP-ดีซี | 12V ซี | ใช่ | ใช่ | 30 " | 43.88 " | ฮิตแรงม้า | 42 " | 30 " | ฿271,034 | |
I | MT-3048-HP-AC | AC 115V | ไม่ | ไม่ | 30 " | 49.88 " | 1/2 แรงม้า | 48 " | 30 " | ฿286,902 | |
J | MT-2436-HP-AC | AC 115V | ไม่ | ไม่ | 24 " | 37.88 " | 1/2 แรงม้า | 36 " | 24 " | ฿245,883 | |
K | MT-2442-HP-AC | AC 115V | ไม่ | ไม่ | 24 " | 43.88 " | 1/2 แรงม้า | 42 " | 24 " | ฿260,120 | |
L | MT-3042-HP-AC | AC 115V | ไม่ | ไม่ | 30 " | 43.88 " | 1/2 แรงม้า | 42 " | 30 " | ฿271,034 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้อุ่น
- ชุดไมโครมิเตอร์
- ซ่อมรอยรั่วชั่วคราว
- ตัวยกท่อ C-Hook
- ตัวกำหนดตำแหน่งกลอง
- ยาง
- Clamps
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- METRO ชั้นวางสายไฟอุตสาหกรรม
- BATTALION กลอนล็อค
- DYNABRADE Air Random Orbital Sander พร้อมแผ่นไวนิลหรือตะขอหน้า 8 "
- APEX-TOOLS น็อตเซตเตอร์ 5/16 หกเหลี่ยม
- RULAND MANUFACTURING JC Series Jaw Coupling Hub, ความเร็ว 8000 รอบต่อนาที
- PELICAN ไฟฉาย LED แบบใช้มือถือทางยุทธวิธี อะลูมิเนียม
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/16-32 Un
- Aetna Bearing สายพานหน้าแปลน
- LINN GEAR สเตอร์ Type B สแตนเลส 40 โซ่
- NIBCO ชุดทดสอบไฮโดรนิกมาโนมิเตอร์