A B แรงดันแบตเตอรี่: 12V ซี , ความจุ: ปอนด์ 2200 , วัสดุลูกล้อ: พลาสติกยาง , สี: น้ำเงินดำ , ความลึก: 67 " , ความยาวส้อม: 45 " , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ประเภทล้อหน้า: เข้มงวด , ความกว้างของล้อหน้า: 2" , ความสูงของด้ามจับ: 49 1 / 2 " , ความยาวด้ามจับ: 49.5 " , วัสดุของด้ามจับ: เหล็ก , ประเภทมือจับ: ปรับ , ความสูง: 49.5 " , รวมถึง: กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ , ความยาว: 67 " , ระยะยกสูงสุด สูงสุด: 31.5 , วัสดุ: เหล็ก , แม็กซ์ ความสูงของส้อม: 31.5 " , แม็กซ์ ระยะทางในการเดินทาง: 28 " ,มิน. ความสูงของส้อม: 3.5 " , จำนวนแบตเตอรี่: 1 , แหล่งพลังงาน: ติดตั้งระบบไฟฟ้า , ประเภทล้อหลัง: หมุน , ความกว้างของล้อหลัง: 2" , แรงดันไฟฟ้า: 12V ซี