VESTIL QIT Series รถเข็นแบบติดตั้งด่วนแบบแมนนวล
รถเข็นแบบแมนนวลที่ติดตั้งอย่างรวดเร็วซีรีส์ Vestil QIT ใช้ในอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายของหนักไปตามคานเหนือศีรษะอย่างง่ายดาย มอบโซลูชันการจัดการวัสดุที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและลดการใช้แรงคน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับความกว้างของหน้าแปลนบีม | ขนาดเฮดรูม | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความกว้างของกุญแจมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ควิท-2 | 3 "ถึง 5" | 8 1 / 8 " | ปอนด์ 2000 | 7" | 10 5/8 "ถึง 12" | 11 5 / 8 " | 3" | ฿8,937 | |
B | ควิท-1 | 3 "ถึง 5" | 6 3 / 4 " | ปอนด์ 1000 | 6 3 / 4 " | 8 1/2 "ถึง 10 1/4" | 11 3 / 4 " | 2 3 / 8 " | ฿8,124 | |
C | ควิท-4 | 3" ถึง 7 1/2" | 10 " | ปอนด์ 4000 | 6 3 / 4 " | 10 1/2 "ถึง 12" | 14 1 / 8 " | 3 1 / 4 " | ฿12,431 | |
D | ควิท-6 | 3" ถึง 7 1/2" | 10 3 / 8 " | ปอนด์ 6000 | 11 " | 12.37 "ถึง 14.56" | 16.88 " | 3 3 / 4 " | ฿16,192 | |
E | ควิท-8 | 4" ถึง 11 3/4" | 13 7 / 8 " | ปอนด์ 8000 | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "ถึง 20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ฿20,396 | |
F | ควิท-10 | 4" ถึง 11 3/4" | 13 7 / 8 " | ปอนด์ 10000 | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "ถึง 20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ฿25,301 | |
G | ควิท-12 | 4" ถึง 11 3/4" | 13 7 / 8 " | ปอนด์ 12000 | 13 5 / 8 " | 17.2 "ถึง 20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ฿27,265 |
คุณสมบัติ
- รถเข็นเหล่านี้มีสกรูปรับแบบแมนนวลพร้อมปลอกล็อคเพื่อการปรับความกว้างที่รวดเร็วและง่ายดาย
- มีวงแหวนล็อคที่ป้องกันไม่ให้ความกว้างของรถเข็นเปลี่ยนโดยไม่ได้ตั้งใจ
- มีลูกกลิ้งแบริ่งแบบปิดผนึกที่ให้ความทนทานยาวนาน
- รวมถึงหูยกที่อยู่ด้านล่างของรถเข็นเพื่อการติดรอกที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะทำความสะอาดและดูแลรักษารถเข็นแบบแมนนวลที่ติดตั้งอย่างรวดเร็วเหล่านี้ได้อย่างไร
- เช็ดสิ่งสกปรกและเศษขยะเป็นประจำ
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหายระหว่างการตรวจสอบตามปกติ
- เก็บไว้ในที่แห้งและสะอาด
- ปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาของผู้ผลิตสำหรับคำแนะนำในการดูแลเฉพาะ
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกรถเข็นแบบธรรมดา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกของคุณได้
- ตรวจสอบความเข้ากันได้กับคานเหนือศีรษะของคุณ
- ตรวจสอบว่ารองรับความกว้างของลำแสงต่างๆ หรือไม่
- มองหาวัสดุและการก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุยืนยาว
- ประเมินกลไกด้านความปลอดภัย เช่น ระบบล็อค
- พิจารณาความสะดวกในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
- ปรับสมดุลงบประมาณของคุณด้วยประสิทธิภาพและฟีเจอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับความต้องการในการจัดการวัสดุเฉพาะของคุณ
ฉันจะทำความสะอาดและดูแลรักษารถเข็นเหล่านี้ได้อย่างไร
- เช็ดสิ่งสกปรกและเศษขยะออกอย่างสม่ำเสมอ
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามที่แนะนำ
- ตรวจสอบการสึกหรอและความเสียหายเป็นประจำ
- เก็บในสภาพแวดล้อมที่แห้งและสะอาด
- ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลของผู้ผลิต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวประแจแรงบิดเปลี่ยนได้
- ดอกสว่านก้านเทเปอร์
- เครื่องทำความร้อนแบบ Strip
- แผ่นเตะประตู
- ชุดปืนฉีดพ่นแอร์บรัช
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- มัดและรอก
- การบันทึกข้อมูล
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- กล่องจดหมายและโพสต์
- CONRADER CTB ซีรี่ส์วาล์วตรวจสอบในถัง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 12-28 Unf
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC CLASS 125 IPS 45 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- MARTIN SPROCKET ประแจบ๊อกซ์หน้าตัดเมตริกออฟเซ็ต พื้นผิวสีดำด้านอุตสาหกรรม
- LUBERFINER ชุดบริการเต็มรูปแบบ
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดใหญ่ โซ่ 2082
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5965
- APPLETON ELECTRIC ข้อต่อลดท่อร้อยสายป้องกันการระเบิด
- TB WOODS XL 0.2 นิ้ว Pitch Square Tooth Timing สายพานซิงโครนัส