VESTIL SP-TOP Series แจ็คปรับเสถียรภาพของรถพ่วง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความยาวหัว | ความกว้างหัว | ความสูง | ความยาว | ยกความจุ | สูงสุด ระยะการเดินทาง | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP-TOP-R-100 | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 27 1 / 4 " | ปอนด์ 50000 | 12 " | ยางแข็ง | ฿26,180 | |
B | เอสพี-ท็อป | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 1 / 2 " | 26 5 / 8 " | ปอนด์ 40000 | 11 1 / 2 " | ยางแข็ง | ฿19,417 | |
C | SP-TOP-100 | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 26.88 " | ปอนด์ 50000 | 12 " | ยางแข็ง | ฿23,446 | |
D | เอสพี-ท็อป-อาร์ | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 26 5 / 8 " | ปอนด์ 40000 | 12 " | ยางแข็ง | ฿22,032 | |
E | SP-TOP-คาน | 23 3 / 4 " | 6" | 23 3 / 4 " | 40 " | 26.69 " | ปอนด์ 40000 | 11 " | เหล็ก ยางแข็ง | ฿32,610 | |
F | SP-TOP-บีม-100 | 23.88 " | 7" | 23.88 " | 40 " | 27.44 " | ปอนด์ 50000 | 11 " | เหล็ก ยางแข็ง | ฿38,613 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเก็บประจุของตัวเก็บประจุกระแสไฟ (Power Factor Correction Capacitors)
- ที่จับประตู
- รอกสายเคเบิลและตัวดึงวงล้อ
- ขั้วต่อเซนเซอร์
- กระโปรง
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- เครื่องมือกลึง
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- JB INDUSTRIES ฝาปิดด้วยโอริง
- 3M Unc ฟรี - วิ่งลานแทรก
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-5/8 นิ้ว
- SOUTHWIRE COMPANY Data-Flex Series ท่อโลหะที่มีความยืดหยุ่น
- WOODHEAD สายเคเบิลพู่ห้อยซีรีส์ 130119
- SPEARS VALVES PVC CLASS 200 IPS ประดิษฐ์ 90 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- 3M สายพานขัด
- VESTIL AWR-G ซีรี่ส์ ทางลาดเดินแบบมีกริป-สตรัทอะลูมิเนียม
- NIBCO ขั้วต่อปลายเปลี่ยน, สแตนเลส
- BALDOR / DODGE ประเภท C, บล็อกพิลโลว์สองโบลท์, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบแยกส่วน