VESTIL VHPT Series รถบรรทุกแพลตฟอร์มไม้เนื้อแข็ง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างของดาดฟ้า | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | วีเอชพีที-2448 | 24 " | 9 1 / 4 " | 48 " | 9.25 " | 48 " | 24 " | 24 " | เหล็ก, ไม้ | ฿17,504 | |
B | VHPT / S-2448 | 24.5 " | 9 5 / 8 " | 48 " | 9.63 " | 48 " | 24 " | 24 " | เหล็ก, ไม้ | ฿24,813 | |
C | วีเอชพีที-2754 | 27 " | 9 1 / 4 " | 54 " | 9.25 " | 54 " | 27 " | 27 " | ไม้ | ฿19,682 | |
D | VHPT / S-2754 | 27.5 " | 9 5 / 8 " | 54 1 / 2 " | 9.63 " | 54.5 " | 27 " | 27 " | เหล็ก, ไม้ | ฿27,760 | |
E | วีเอชพีที-3060 | 30 " | 9 1 / 4 " | 60 " | 9.25 " | 60 " | 30 " | 30 " | ไม้ | ฿20,778 | |
F | VHPT / S-3060 | 31.38 " | 9 5 / 8 " | 60 1 / 2 " | 9.63 " | 60.5 " | 30.5 " | 30 1 / 2 " | เหล็ก, ไม้ | ฿30,160 | |
G | วีเอชพีที-3672 | 36 " | 9 1 / 4 " | 72 " | 9.25 " | 72 " | 36 " | 36 " | ไม้ | ฿24,537 | |
H | VHPT / S-3672 | 37.38 " | 9 5 / 8 " | 72 1 / 2 " | 9.63 " | 72.5 " | 36.5 " | 36 1 / 2 " | เหล็ก, ไม้ | ฿35,720 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังทำรัง
- ขั้วต่อสายไฟแน่น
- เสาและเสากั้นเชือก
- รางน้ำ
- เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ
- ไฟงาน
- เครื่องมือประปา
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- SPILFYTER ชุดลักษณนามน้ำเสีย
- AMERICAN BEAUTY TOOLS ระบบบัดกรีต้านทาน
- PHILIPS BURTON เพดานแสงผ่าตัด
- VESTIL ชั้นวางถังเก็บ DRK Series
- DIXON หัวฉีด
- AME INTERNATIONAL ชุดเปลญวน Super Stacker
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ความปลอดภัยแบบหลอมได้
- SHUR-LINE คู่มือระบายสี
- DAYTON ป้องกัน
- TB WOODS สกรู