WALTER TOOLS A6794TFP Series, ดอกสว่านป้อนน้ำหล่อเย็น 140 คาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A6794TFP-9/64 นิ้ว | 0.14 " | เศษส่วนนิ้ว | 92mm | 134 มม | 6mm | 3.572mm | ฿17,824 | |
A | A6794TFP-6.1 | 0.24 " | เมตริก | 162mm | 200mm | 8mm | 6.1mm | ฿21,857 | |
A | A6794TFP-3 | 0.118 " | เมตริก | 65mm | 107mm | 6mm | 3" | ฿18,022 | |
A | A6794TFP-1/8 นิ้ว | 0.125 " | เศษส่วนนิ้ว | 92mm | 134 มม | 6mm | 3.175mm | ฿18,039 | |
A | A6794TFP-3.5 | 0.137 " | เมตริก | 92mm | 134 มม | 6mm | 3.5mm | ฿18,022 | |
A | A6794TFP-5/32 นิ้ว | 0.156 " | เศษส่วนนิ้ว | 92mm | 134 มม | 6mm | 3.969mm | ฿18,022 | |
A | A6794TFP-4.5 | 0.177 " | เมตริก | 118mm | 158mm | 6mm | 4.5mm | ฿18,022 | |
A | A6794TFP-3/16 นิ้ว | 0.187 " | เศษส่วนนิ้ว | 118mm | 158mm | 6mm | 4.763mm | ฿18,209 | |
A | A6794TFP-4.8 | 0.189 " | เมตริก | 118mm | 158mm | 6mm | 4.8mm | ฿18,209 | |
A | A6794TFP-5 | 0.196 " | เมตริก | 118mm | 158mm | 6mm | 5" | ฿18,209 | |
A | A6794TFP-5.5 | 0.216 " | เมตริก | 132mm | 170mm | 6mm | 5.5mm | ฿18,209 | |
A | A6794TFP-7/32 นิ้ว | 0.218 " | เศษส่วนนิ้ว | 144mm | 182mm | 6mm | 5.556mm | ฿18,209 | |
A | A6794TFP-5.8 | 0.228 " | เมตริก | 144mm | 182mm | 6mm | 5.8mm | ฿18,367 | |
A | A6794TFP-6 | 0.236 " | เมตริก | 144mm | 182mm | 6mm | 6 | ฿18,209 | |
A | A6794TFP-1/4 นิ้ว | 0.250 " | เศษส่วนนิ้ว | 162mm | 200mm | 8mm | 6.35mm | ฿21,857 | |
A | A6794TFP-6.5 | 0.255 " | เมตริก | 162mm | 200mm | 8mm | 6.5mm | ฿21,857 | |
A | A6794TFP-6.8 | 0.267 " | เมตริก | 162mm | 200mm | 8mm | 6.8mm | ฿21,857 | |
A | A6794TFP-7 | 0.275 " | เมตริก | 162mm | 200mm | 8mm | 7mm | ฿24,090 | |
A | A6794TFP-9/32 นิ้ว | 0.281 " | เศษส่วนนิ้ว | 184mm | 222mm | 8mm | 7.144mm | ฿21,857 | |
A | A6794TFP-7.4 | 0.291 " | เมตริก | 184mm | 222mm | 8mm | 7.4mm | ฿22,663 | |
A | A6794TFP-7.5 | 0.295 " | เมตริก | 184mm | 222mm | 8mm | 7.5mm | ฿21,857 | |
A | A6794TFP-5/16 นิ้ว | 0.312 " | เศษส่วนนิ้ว | 184mm | 222mm | 8mm | 7.938mm | ฿21,638 | |
A | A6794TFP-8 | 0.315 " | เมตริก | 184mm | 222mm | 8mm | 8 | ฿21,638 | |
A | A6794TFP-8.3 | 0.326 " | เมตริก | 240mm | 184mm | 10mm | 8.3mm | ฿25,204 | |
A | A6794TFP-8.5 | 0.334 " | เมตริก | 240mm | 184mm | 10mm | 8.5mm | ฿25,204 | |
A | A6794TFP-11/32 นิ้ว | 0.343 " | เศษส่วนนิ้ว | 198mm | 240mm | 10mm | 8.731mm | ฿25,204 | |
A | A6794TFP-9 | 0.354 " | เมตริก | 240mm | 184mm | 10mm | 9 | ฿25,204 | |
A | A6794TFP-3/8 นิ้ว | 0.375 " | เศษส่วนนิ้ว | 220mm | 262mm | 10mm | 9.525mm | ฿25,204 | |
A | A6794TFP-9.8 | 0.385 " | เมตริก | 220mm | 262mm | 10mm | 9.8mm | ฿25,204 | |
A | A6794TFP-10 | 0.393 " | เมตริก | 220mm | 262mm | 10mm | 10 | ฿25,204 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แขนแรงบิด
- ชุดลูกกลิ้งทาสี
- จุดใช้ไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
- Linear Shafting และ Support Rails
- รีเลย์สำรอง
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- วาล์ว
- สีโป๊ว
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- GREENLEE ไขควง
- ALPHA FITTINGS ตรวจสอบ Tube Union
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กตรวจสอบความต่อเนื่องของพื้น Turnlok แบบกันน้ำ
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ AC Servo BSM N-Series
- MI-T-M ท่อ
- LINN GEAR เฟืองดอกจอก ระยะพิทช์ 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขอโรงหล่อ Clevis
- NIBCO บูชลดพีวีซี
- HUB CITY ซีรีส์ 1800, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-L ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม