WALTER TOOLS F2334 Series, หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้, คมตัดคาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ศัพท์เฉพาะ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2334.UB.051.Z06.05 | 1.063 " | 0.315 " | 3.78 " | F2334.UB.051.Z06.05 | 1.968 " | 0.75 | ฿40,141 | |
A | F2334.UB.076.Z07.06 | 1.5 " | 0.316 " | 4" | F2334.UB.076.Z07.06 | 2.5 " | 1 | ฿51,785 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การระงับหมวกนิรภัย
- ชุดเครื่องมือจีบ
- แหนบ
- ถุงขยะแบบมีเชือก
- แผ่นขยายสแตนเลส
- มอเตอร์ปั๊ม
- การยศาสตร์
- ฟิวส์
- อุปกรณ์กลาง
- Spacers และ Standoffs
- DAYTON หัวเห็ดไม่เรืองแสง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.63 นิ้ว
- SMITH-BLAIR ข้อต่อท่อ
- OSG 114 ฟลุตมือต๊าปตรง
- VULCAN HART ท่ออ่อนสแตนเลส
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 7/16-12 Un
- TRICO องค์ประกอบสื่อกรอง
- SMC VALVES หมุด
- VESTIL กระเป๋าส้อม
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบลดขนาดเดี่ยวของ MSFS
- WEG ที่จับยึดโดยตรง