WALTER TOOLS เม็ดมีดกัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า การใช้งาน: ปานกลาง
สไตล์ | รุ่น | รัศมีจมูก | ชิปเบรกเกอร์ | การเคลือบผิว | คราด | สไตล์ | เกรด | แทรกขนาด | แทรกความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LNHU090404R-L85T | 0.016 " | แอลทูที | เคลือบผิว | เชิงลบ | LNHU | WK10 | 090404 | 0.187 " | ฿1,254 | |
A | LNHU090404R-L85T | 0.016 " | แอลทูที | ซีวีดี | เชิงลบ | LNHU | WXN15 | 090404 | 0.187 " | ฿1,629 | |
A | LNHU130608R-L85T | 0.031 " | แอลทูที | เคลือบผิว | เชิงลบ | LNHU | WK10 | 130608 | 0.187 " | ฿1,487 | |
A | LNHU160708R-L85T | 0.031 " | แอลทูที | ซีวีดี | เชิงลบ | LNHU | WXN15 | 160708 | 0.187 " | ฿2,061 | |
B | LNGX130708R-L55 | 0.031 " | L55 | PVD | เชิงลบ | แอลเอ็นจีเอ็กซ์ | WSP45S | 130708 | 0.187 " | ฿1,323 | |
C | LPMT150612R-D51 | 0.047 " | D51 | PVD | บวก | พม | WSP45S | 150612 | 0.25 " | ฿1,342 | |
B | LNGX130712R-L55 | 0.047 " | L55 | PVD | เชิงลบ | แอลเอ็นจีเอ็กซ์ | WSP45S | 130712 | 0.312 " | ฿1,539 | |
B | LNGX130716R-L55 | 0.063 " | L55 | PVD | เชิงลบ | แอลเอ็นจีเอ็กซ์ | WSP45S | 130716 | 0.312 " | ฿1,392 | |
B | LNGX130720R-L55 | 0.079 " | L55 | PVD | เชิงลบ | แอลเอ็นจีเอ็กซ์ | WSP45S | 130720 | 0.312 " | ฿1,392 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อะไหล่ซ่อมก๊อกน้ำ
- ตัวควบคุมถังแก๊ส
- ปุ่มกดติดต่อบล็อก
- โซลิดสเตตจับเวลารีเลย์
- น้ำยาเคลือบสีรองพื้น Rust Reformers
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- BURNDY คีมตัดสายไฟ พร้อมใบมีดเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง Strength
- VICTOR เคล็ดลับการตัด
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS บูชควบคุมน้ำมัน
- UNISTRUT J ไม้แขวนเสื้อ
- WRIGHT TOOL ชุดซ็อกเก็ตมาตรฐานและซ็อกเก็ตลึก 3/8 นิ้วไดรฟ์ 12 จุด
- KERN AND SOHN ORA-H ซีรี่ส์ เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบอนาล็อก
- BALDOR / DODGE ตัวลด Tigear-2 พร้อมปากกาขนนก ขนาด 20
- BALDOR / DODGE ยางแยก E10 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen ลดพร้อม Quill Input ขนาด 15
- BROWNING เฟืองโซ่เจาะขั้นต่ำเหล็ก Type B สำหรับโซ่เบอร์ 40