WALTER TOOLS ROHX เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | คราด | หมายเลข ANSI | ชิปเบรกเกอร์ | วัสดุชิ้นงาน | การเคลือบผิว | เกรด | วงกลมที่ถูกจารึกไว้ | แทรกความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ROHX1204M0-D57 WKP35S | องศา 11 | ROHX1204M0-D57 WKP35S | D57 | เหล็กเหล็กหล่อ | ซีวีดี | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | ฿1,059 | |
A | ROHX10T3M0-D57 WKP35S | องศา 11 | ROHX10T3M0-D57 WKP35S | D57 | เหล็กเหล็กหล่อ | ซีวีดี | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | ฿890 | |
B | ROHX10T3M0-F67 W3536 | องศา 11 | ROHX10T3M0-F67 W3536 | F67 | โลหะผสมอุณหภูมิสูง | PVD | W3536 | 0.285 " | 0.156 " | ฿1,032 | |
C | ROHX10T3M0T-A27 WKP35S | องศา 11 | ROHX10T3M0T-A27 WKP35S | A27 | เหล็กเหล็กหล่อ | ซีวีดี | WKP35S | 0.285 " | 0.156 " | ฿880 | |
A | ROHX1204M0-D57 W3536 | องศา 11 | ROHX1204M0-D57 W3536 | D57 | โลหะผสมอุณหภูมิสูง | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | ฿1,324 | |
B | ROHX1204M0-D67 W3536 | องศา 11 | ROHX1204M0-D67 W3536 | D67 | โลหะผสมอุณหภูมิสูง | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | ฿1,351 | |
B | ROHX1204M0-F67 W3536 | องศา 11 | ROHX1204M0-F67 W3536 | F67 | โลหะผสมอุณหภูมิสูง | PVD | W3536 | 0.331 " | 0.187 " | ฿1,256 | |
B | ROHX1204M0-D67 WKP35S | องศา 11 | ROHX1204M0-D67 WKP35S | D67 | เหล็กเหล็กหล่อ | ซีวีดี | WKP35S | 0.331 " | 0.187 " | ฿1,026 | |
C | ROHX1605M0T-A27 WKP35S | องศา 15 | ROHX1605M0T-A27 WKP35S | A27 | เหล็กเหล็กหล่อ | ซีวีดี | WKP35S | 0.425 " | 0.219 " | ฿1,428 | |
A | ROHX1605M0-D57 WKP35S | องศา 15 | ROHX1605M0-D57 WKP35S | D57 | เหล็กเหล็กหล่อ | ซีวีดี | WKP35S | 0.425 " | 0.219 " | ฿1,461 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เย็บเล่มและแทคเกอร์
- เสา
- มอเตอร์ตะกั่วถอดอุปกรณ์เสริม
- องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรด
- ตัวบ่งชี้การไหลของ Window Sight
- มัดและรอก
- เครื่องปั่นไฟ
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- รอก
- ชุดเครื่องมือพรม
- BRADY ชุดป้าย NFR ป้ายแท็ก
- MILLER-SMITH EQUIPMENT อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- SMC VALVES KQG2 Series, One Touch Fitting, ข้อศอก
- MACROMATIC TD-816 Series, รีเลย์หน่วงเวลา, 240 VAC
- DIXON จุกนมแปลนลอย
- DIXON ตัวเชื่อมต่อ DOT Push-In Y
- WOODHEAD 130226 ซีรีส์ ฉากยึด
- APOLLO VALVES 87A-F00 ซีรี่ส์ บอลวาล์วหน้าแปลนเต็มพอร์ต
- APPROVED VENDOR เครื่องมือปิดผนึก Capseal