WALTER TOOLS Solid Carbide Jobber Drill Bit
สไตล์ | รุ่น | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | เกรด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จุดมุม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3367-3 / 16 นิ้ว | เศษส่วนนิ้ว | 1.73 " | A | 3" | องศา 130 | 6.00mm | 3 / 16 " | ฿4,723 | |
A | A3367-25 / 64 นิ้ว | เศษส่วนนิ้ว | 2.4 " | A | 4" | องศา 130 | 10.00mm | 25 / 64 " | ฿6,604 | |
A | A3367-13 / 64 นิ้ว | เศษส่วนนิ้ว | 1.73 " | A | 3" | องศา 130 | 6.00mm | 13 / 64 " | ฿4,623 | |
A | A3367-17 / 64 นิ้ว | เศษส่วนนิ้ว | 2.09 " | A | 4" | องศา 130 | 8.00mm | 17 / 64 " | ฿5,688 | |
A | A3367-5 / 32 นิ้ว | เศษส่วนนิ้ว | 1.42 " | A | 3" | องศา 130 | 6.00mm | 5 / 32 " | ฿4,420 | |
A | A3367-1 / 8 นิ้ว | เศษส่วนนิ้ว | 1.1 " | A | 3" | องศา 130 | 6.00mm | 1 / 8 " | ฿4,664 | |
B | A1167B-6.8 | เมตริก | 1.77 " | A | 3" | องศา 150 | 6.80mm | 6.80mm | ฿2,611 | |
B | A1167B-6.6 | เมตริก | 1.65 " | A | 3" | องศา 150 | 6.60mm | 6.60mm | ฿2,710 | |
B | A1167B-7.6 | เมตริก | 1.89 " | A | 3" | องศา 150 | 7.60mm | 7.60mm | ฿2,844 | |
B | A1167B-7.9 | เมตริก | 1.89 " | A | 3" | องศา 150 | 7.90mm | 7.90mm | ฿2,844 | |
A | A3367-3.8 | เมตริก | 1.42 " | A | 3" | องศา 130 | 6.00mm | 3.80mm | ฿4,682 | |
A | A3367-4.2 | เมตริก | 1.42 " | A | 3" | องศา 130 | 6.00mm | 4.20mm | ฿4,682 | |
B | A1167B-6.9 | เมตริก | 1.77 " | A | 3" | องศา 150 | 6.90mm | 6.90mm | ฿2,710 | |
B | A1167B-3.8 | เมตริก | 1.18 " | A | 2" | องศา 150 | 3.80mm | 3.80mm | ฿2,140 | |
B | A1167B-6.5 | เมตริก | 1.65 " | A | 3" | องศา 150 | 6.50mm | 6.50mm | ฿2,844 | |
B | A1167B-3.9 | เมตริก | 1.18 " | A | 2" | องศา 150 | 3.90mm | 3.90mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-5 | เมตริก | 1.38 " | A | 2" | องศา 150 | 5.00mm | 5.00mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-4.1 | เมตริก | 1.18 " | A | 2" | องศา 150 | 4.10mm | 4.10mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-4.3 | เมตริก | 1.26 " | A | 2" | องศา 150 | 4.30mm | 4.30mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-14.5 | เมตริก | 2.76 " | A | 4" | องศา 150 | 14.50mm | 14.50mm | ฿9,332 | |
B | A1167B-4.4 | เมตริก | 1.26 " | A | 2" | องศา 150 | 4.40mm | 4.40mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-6 | เมตริก | 1.54 " | A | 3" | องศา 150 | 6.00mm | 6.00mm | ฿2,367 | |
B | A1167B-4.5 | เมตริก | 1.26 " | A | 2" | องศา 150 | 4.50mm | 4.50mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-4.7 | เมตริก | 1.26 " | A | 2" | องศา 150 | 4.70mm | 4.70mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-12.8 | เมตริก | 2.56 " | A | 4" | องศา 150 | 12.80mm | 12.80mm | ฿21,109 | |
B | A1167B-3.3 | เมตริก | 0.94 " | A | 2" | องศา 150 | 3.30mm | 3.30mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-3.4 | เมตริก | 1.06 " | A | 2" | องศา 150 | 3.40mm | 3.40mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-3.5 | เมตริก | 1.06 " | A | 2" | องศา 150 | 3.50mm | 3.50mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-3.7 | เมตริก | 1.06 " | A | 2" | องศา 150 | 3.70mm | 3.70mm | ฿2,174 | |
B | A1167B-12.1 | เมตริก | 2.56 " | A | 4" | องศา 150 | 12.10mm | 12.10mm | ฿20,236 | |
B | A1167B-12.5 | เมตริก | 2.56 " | A | 4" | องศา 150 | 12.50mm | 12.50mm | ฿6,162 | |
B | A1167B-12.7 | เมตริก | 2.56 " | A | 4" | องศา 150 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿19,949 | |
B | A1167B-13.6 | เมตริก | 2.6 " | A | 4" | องศา 150 | 13.60mm | 13.60mm | ฿26,331 | |
C | A1276TFL-10.2 | เมตริก | 3" | TFL | 5" | องศา 140 | 10.20mm | 10.20mm | ฿12,551 | |
B | A1167B-14 | เมตริก | 2.6 " | A | 4" | องศา 150 | 14.00mm | 14.00mm | ฿6,642 | |
B | A1167B-14.2 | เมตริก | 2.76 " | A | 4" | องศา 150 | 14.20mm | 14.20mm | ฿27,136 | |
B | A1167B-15.6 | เมตริก | 2.87 " | A | 5" | องศา 150 | 15.60mm | 15.60mm | ฿30,846 | |
B | A1167B-16 | เมตริก | 2.87 " | A | 5" | องศา 150 | 16.00mm | 16.00mm | ฿8,787 | |
B | A1167B-16.5 | เมตริก | 2.87 " | A | 5" | องศา 150 | 16.50mm | 16.50mm | ฿10,335 | |
B | A1167B-4 | เมตริก | 1.18 " | A | 2" | องศา 150 | 4.00mm | 4.00mm | ฿2,174 | |
B | A1167B-4.2 | เมตริก | 1.18 " | A | 2" | องศา 150 | 4.20mm | 4.20mm | ฿2,626 | |
B | A1167B-14.7 | เมตริก | 2.76 " | A | 4" | องศา 150 | 14.70mm | 14.70mm | ฿27,040 | |
B | A1167B-11.9 | เมตริก | 2.56 " | A | 4" | องศา 150 | 11.90mm | 11.90mm | ฿19,595 | |
B | A1167B-4.8 | เมตริก | 1.38 " | A | 2" | องศา 150 | 4.80mm | 4.80mm | ฿2,626 | |
A | A3367-3.7 | เมตริก | 1.1 " | A | 3" | องศา 130 | 6.00mm | 3.70mm | ฿4,767 | |
B | A1167B-10.5 | เมตริก | 2.17 " | A | 4" | องศา 150 | 10.50mm | 10.50mm | ฿4,504 | |
B | A1167B-9.1 | เมตริก | 2.05 " | A | 3" | องศา 150 | 9.10mm | 9.10mm | ฿3,318 | |
B | A1167B-9.3 | เมตริก | 2.05 " | A | 3" | องศา 150 | 9.30mm | 9.30mm | ฿3,951 | |
C | A1276TFL-3.4 | เมตริก | 2" | TFL | 3" | องศา 140 | 3.40mm | 3.40mm | ฿4,590 | |
C | A1276TFL-3.7 | เมตริก | 2" | TFL | 3" | องศา 140 | 3.70mm | 3.70mm | ฿4,548 | |
C | A1276TFL-3.8 | เมตริก | 2" | TFL | 3" | องศา 140 | 3.80mm | 3.80mm | ฿4,577 | |
B | A1167B-10.2 | เมตริก | 2.17 " | A | 4" | องศา 150 | 10.20mm | 10.20mm | ฿4,291 | |
C | A1276TFL-4.2 | เมตริก | 2" | TFL | 3" | องศา 140 | 4.20mm | 4.20mm | ฿4,839 | |
C | A1276TFL-4.8 | เมตริก | 2" | TFL | 3" | องศา 140 | 4.80mm | 4.80mm | ฿5,000 | |
B | A1167B-8.8 | เมตริก | 2.05 " | A | 3" | องศา 150 | 8.80mm | 8.80mm | ฿3,318 | |
C | A1276TFL-5.1 | เมตริก | 2" | TFL | 3" | องศา 140 | 5.10mm | 5.10mm | ฿5,210 | |
C | A1276TFL-5.5 | เมตริก | 2" | TFL | 4" | องศา 140 | 5.50mm | 5.50mm | ฿5,088 | |
C | A1276TFL-5.8 | เมตริก | 2" | TFL | 4" | องศา 140 | 5.80mm | 5.80mm | ฿5,222 | |
C | A1276TFL-8 | เมตริก | 3" | TFL | 5" | องศา 140 | 8.00mm | 8.00mm | ฿9,231 | |
C | A1276TFL-8.5 | เมตริก | 3" | TFL | 5" | องศา 140 | 8.50mm | 8.50mm | ฿10,369 | |
A | A3367-3 | เมตริก | 1.1 " | A | 3" | องศา 130 | 6.00mm | 3.00mm | ฿4,664 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดินสอของช่างไม้และช่าง
- มอเตอร์ปั๊มเจ็ท
- อุปกรณ์เข้าพื้นที่อับอากาศ
- ตัวยึดแหวน
- เครื่องทำน้ำอุ่นล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวอาบน้ำ
- การกระจาย
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- Rivets
- การตรวจจับก๊าซ
- คู่มือการใช้งาน
- CAROL Hookup Wire, 500 ฟุต, 16 AWG
- SPYDER ใบเลื่อยลูกสูบ Bi-Metal
- SPEAKMAN ซีรี่ส์ Echo
- VULCAN HART สายไฟ
- CONRADER วาล์วนักบิน RCL ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/4-12 Un
- MARTIN SPROCKET ประแจขันน็อต SAE Check สีดำอุตสาหกรรม
- SLOAN แผ่นปิด
- PROTO ส่วนขยายบิต
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch Steel Spur Gears ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน