WALTER TOOLS Straight Flute Drill, Solid Carbide
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ความยาวขลุ่ย | หมายเลขรายการ | ขนาดตัวชี้วัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3387-5 | 0.1969 | 1 1 / 64 " | A3387-5 | 5 | 3 7 / 32 " | 0.236 " | ฿2,466 | |
A | A3387-10.2 | 0.4016 | 1 27 / 32 " | A3387-10.2 | 10.2 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ฿4,680 | |
A | A3387-10.5 | 0.4134 | 1 27 / 32 " | A3387-10.5 | 10.5 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ฿4,680 | |
A | A3387-11 | 0.4331 | 1 27 / 32 " | A3387-11 | 11 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ฿4,680 | |
A | A3387-11.5 | 0.4528 | 1 27 / 32 " | A3387-11.5 | 11.5 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ฿4,680 | |
A | A3387-12 | 0.4724 | 1 27 / 32 " | A3387-12 | 12 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ฿4,680 | |
A | A3387-12.5 | 0.4921 | 1 59 / 64 " | A3387-12.5 | 12.5 | 4.875 " | 0.551 " | ฿6,420 | |
A | A3387-13 | 0.5118 | 1 59 / 64 " | A3387-13 | 13 | 4.875 " | 0.551 " | ฿6,420 | |
A | A3387-14 | 0.5512 | 1 59 / 64 " | A3387-14 | 14 | 4.875 " | 0.551 " | ฿13,464 | |
A | A3387-15 | 0.5906 | 2 5 / 16 " | A3387-15 | 15 | 5 15 / 64 " | 0.629 " | ฿8,400 | |
A | A3387-15.5 | 0.6102 | 2 5 / 16 " | A3387-15.5 | 15.5 | 5 15 / 64 " | 0.629 " | ฿8,400 | |
A | A3387-16 | 0.6299 | 2 5 / 16 " | A3387-16 | 16 | 5 15 / 64 " | 0.629 " | ฿18,272 | |
A | A3387-17 | 0.6693 | 2.593 | A3387-17 | 17 | 5.625 " | 0.708 " | ฿10,620 | |
A | A3387-17.5 | 0.6890 | 2.593 | A3387-17.5 | 17.5 | 5.625 " | 0.708 " | ฿23,401 | |
A | A3387-19.5 | 0.7677 | 2 51 / 64 " | A3387-19.5 | 19.5 | 6 1 / 64 " | 0.787 " | ฿12,840 | |
A | A3387-20 | 0.7874 | 2 51 / 64 " | A3387-20 | 20 | 6 1 / 64 " | 0.787 " | ฿12,840 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝาปิดท่อระบายน้ำและซีล
- ชุดติดผนังและอุปกรณ์ติดผนัง
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- เครื่องปรับอากาศในตู้
- มอเตอร์ปั๊ม
- ไฟฉาย
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T2, 28V
- DEWALT Hex Impact แทรก Bits
- APPROVED VENDOR ท่อทองแดงยาว 2 นิ้ว
- IGUS ปลอกลูกปืน 1 1/4 นิ้ว
- PARKER B Series, บอลวาล์ว
- PASS AND SEYMOUR Adorne Series สวิตช์จับเวลา
- MERSEN FERRAZ ตัวยึดฟิวส์แบบเซมิคอนดักเตอร์แบบเปิด 750V
- COOPER B-LINE ฝาปิดบานพับแบบเชื่อมต่อด่วนแบบที่ 1 วางในครีบปลายสายไฟ
- APPROVED VENDOR ลวดหนาม
- SLOAN ประกอบปก