WALTER TOOLS โรงสีเกลียว เมตริก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | ตัด Dia | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H5083008-M4 | M4 | 0.122 " | 0.055 " | 2" | 0.7mm | 0.236 " | 1 49 / 64 " | M4 | ฿7,140 | |
B | H5055116-M8 | M8 | 0.256 " | 0.64 " | 3" | 1.25mm | 0.394 " | 1.5 | M8 | ฿22,611 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจปลายเปิด
- ส่วนประกอบ Faceshield
- อุปกรณ์บัลลาสต์
- แก๊สสอบเทียบ
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์วัด
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- ไฟฉุกเฉิน
- APPROVED VENDOR เทปกาว
- RUBBERMAID รถเข็นบริการที่แนบมา
- BRANSON น้ำยาทำความสะอาดโลหะสำหรับ Ultrasonics
- RENEWABLE LUBRICANTS ไบโอฟลีททรานส์ไฮดรอลิก
- SNAP-LOC ชุดยึด
- COOPER B-LINE ชั้นวางอุปกรณ์เครือข่ายติดผนัง
- Arrow Pneumatics เข็มขัดปรับได้
- ALL MATERIAL HANDLING แผ่นสึกหรอความหนาแน่นสูง
- SMC VALVES ชุดท่อ
- BUSSMANN CUBE Fuse Compact Circuit Fusible Disconnects, สูงสุด 100A