WATTS 152A Series, ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำในกระบวนการ, เตารีด, 10 ถึง 30 psi
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ขนาดท่อ | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 10-50 | 8 15 / 16 " | 6" | 3 / 4 " | 10 ถึง 50 psi | ฿56,937 | |
A | 152A 10-50 | 8 15 / 16 " | 6" | 1 / 2 " | 10 ถึง 50 psi | ฿47,242 | |
A | 152A 10-30 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1.25 " | 10 ถึง 30 psi | ฿98,844 | |
A | 152A 10-30 | 9 11 / 16 " | 7.5 " | 1" | 10 ถึง 30 psi | ฿74,326 |
152A Series, ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำในกระบวนการ, เตารีด, 10 ถึง 30 psi
เครื่องควบคุมแรงดันไอน้ำในกระบวนการ 152A ซีรี่ส์ที่ผลิตโดย Watts ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมแรงดันไอน้ำในท่อน้ำมันหม้อนึ่งเครื่องหลอมโลหะเตารีดไอน้ำและหม้อน้ำเดี่ยว หน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้ให้การตอบสนองที่มีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงความดันที่ลดลงและรักษาปริมาตรของเหลวให้เต็มที่ที่สุดโดยมีแรงดันตกน้อย วาล์วลดแรงดันเหล่านี้สามารถรับแรงกดดันในการจ่ายแบริ่งได้ถึง 200 psi ตัวปรับแรงดันวัตต์ทำจากเหล็กและมี Screener สเตนเลสสตีลแผ่นดิสก์ไกด์ก้านและตัวปรับความไวเพื่อกำจัดการสั่นสะเทือนที่เกิดจากสภาวะการไหลขั้นวิกฤต สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันวาล์วปรับแรงดัน Watts เหล่านี้มีพอร์ตเชื่อมต่อทางเข้าและทางออกหญิงแบบเกลียว NPT ที่สามารถใส่ลงในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โอนเทป
- คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้และอุปกรณ์แสดงผล
- สายเคเบิลเชื่อม
- สถานีควบคุมจี้
- ตัวกระตุ้นเชิงกล
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- รอก
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- วาล์ว
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- WIEGMANN ตู้กดปุ่มขนาดเล็ก
- PRECISION BRAND อาร์เบอร์ ชิมส์
- APPROVED VENDOR แผ่นเหล็กโค้งสปริง
- BUSSMANN F02A ซีรี่ส์ฟิวส์แก้วและเซรามิก
- ZSI-FOSTER แผ่นปิดรุ่น Beta Standard, สแตนเลส
- LOVEJOY U Type ไม่มีรูกุญแจ รุ่นสั้น Inch Bores
- DESTACO ชุดประกอบแคลมป์สำรอง 812 ซีรี่ส์
- GRUVLOK ข้อต่อประเก็น E มาตรฐาน
- HUMBOLDT เครื่องทดสอบโหลดแบบจุด
- WEG UBW-Series การเปิดตัวแรงดันตก