WERA TOOLS ตัวขับน็อตเพลากลวง
ตัวกรอง
วัสดุใบมีด: เครื่องมือเหล็กอัลลอย , สี: Matte , รับมือ: พลาสติกหลายชิ้นตามหลักสรีรศาสตร์ , สีของด้ามจับ: ดำ / สีเขียว , การออกแบบด้ามจับ: กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ , วัสดุของด้ามจับ: หลายองค์ประกอบ , ไม่เกิดประกายไฟ: ไม่ , SAE หรือเมตริก: SAE , วัสดุก้าน: เครื่องมือเหล็กอัลลอย , ประเภทก้าน: รอบกลวง , สามารถโยงได้: เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สไตล์ | รุ่น | แม่มด | ขนาด Hex | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05029502002 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 6.5 " | 2 25 / 32 " | ฿1,062 | |
A | 05029503002 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 7.25 " | 3.156 " | ฿536 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควงไฟฟ้า
- แม่กุญแจรูปตัว W และรูปตัวยู
- บันไดนิรภัยกรง
- เลนส์ Pilot Light
- เครื่องกรองอากาศ
- มัดและรอก
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ผ้าลวด
- LCN ประตูไฮดรอลิกสำหรับงานหนักใกล้ชิด
- OSG VC-21 ดอกต๊าปแบบตรง, TiCN Finish
- SQUARE D สวิตช์นิรภัย 240VAC สำหรับงานทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้
- MILWAUKEE ชุดตัดวงแหวน
- SNAP-LOC ล้อหมุนอุตสาหกรรม
- FERVI ขาตั้งแม่เหล็ก
- MAGLINER ส่วนขยายโครงรถบรรทุกมือ
- BALDOR / DODGE ปลอกสวมหน้าแปลนและตลับลูกปืนธรรมดา หน้าแปลนโบลท์ 2 ตัว
- IRONCAT ถุงมือเชื่อม TIG หนังวัว
- IRONCLAD ถุงมือทำงานสภาพเย็น