WESCO CPII Lowboy รถลากพาเลท
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความยาวส้อม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 278142 | 4400 ปอนด์ | 42 " | 51 " | 21 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿38,726 | |
A | 278748 | 4400 ปอนด์ | 48 " | 63 " | 27 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿38,978 | |
A | 278136 | 4400 ปอนด์ | 36 " | 51 " | 21 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿38,552 | |
A | 278148 | 4400 ปอนด์ | 48 " | 51 " | 21 " | โมลดอนยูรีเทน | ฿38,225 |
CPII Lowboy รถลากพาเลท
รถลากพาเลท Wesco CPII ใช้ในการยกและขนส่งพาเลทในคลังสินค้าสายการประกอบหรือโรงงานแปรรูป การออกแบบแบบ lowboy และความกว้างทางแยก 7 นิ้วของรถลากพาเลทเหล่านี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในการไถลที่มีรายละเอียดต่ำและมีพื้นที่ผิวเพียงพอที่จะทำให้น้ำหนักบรรทุกสมดุลตามลำดับ ชุดอุปกรณ์เหล่านี้รวมเข้ากับพวงมาลัยโพลียูรีเทนขนาด 7 นิ้วล้อโหลดเหล็กขนาด 2 นิ้วและการออกแบบรัศมีพวงมาลัย 180 องศา ด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 4400 ปอนด์รถลากพาเลทแบบ lowboy เหล่านี้มีความยาวส้อมตั้งแต่ 36 ถึง 48 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อจาน
- Hasps ล็อค
- อุปกรณ์เชื่อม TIG
- ท่อไอน้ำ
- ส้อมครอบคลุม
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- กลอง
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- QMARK หม้อแปลง
- TORK Photocontrol, คงที่, การติดตั้งรางน้ำ 1/2 "
- ARMOR PROTECTIVE PACKAGING ฟิล์มป้องกันสีฟ้า
- DAYTON แหวนติดมอเตอร์
- NOTRAX Diamond Flex FR ปูพื้นที่แห้ง
- UNISTRUT น็อตสตั๊ด
- AMS ชุดสว่านเจาะดิน 5/8 นิ้ว
- AME INTERNATIONAL ลูกบ๊อกซ์กระแทก SpinePlus
- ENM ชั่วโมง
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BD, ขนาด 826, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow