WESCO รถบรรทุกมือกลอง
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240083 | รถบรรทุกถัง / เครื่องจ่าย | 57.5 " | 25 " | 24 " | 4 ล้อ | ยางโมลดอน | ฿22,666 | |
A | 240078 | รถบรรทุกถัง / เครื่องจ่าย | 57.5 " | 25 " | 24 " | 4 ล้อ | Polyolefin | ฿18,487 | |
B | 240082 | รถบรรทุก Overpack Drum | 59.5 " | 24 " | 24 " | 2 ล้อ | ยางโมลดอน | ฿25,959 | |
C | 240081 | รถบรรทุก Overpack Drum | 59.5 " | 24 " | 23.75 " | 2 ล้อ | ยางโมลดอน | ฿26,397 |
รถบรรทุกมือกลอง
รถดรัมของ Wesco ใช้ในการเคลื่อนย้ายถังเหล็กและไฟเบอร์ และถ่ายโอนเนื้อหาจากถังที่บรรจุไปยังคอนเทนเนอร์อื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตพลาสติก การซ่อมบำรุงยานพาหนะ ยาและโรงงานโลหะ แฮนด์ทรัคเหล่านี้มีโครงท่อขนาด 1 นิ้วพร้อมข้อต่อเชื่อมสองชั้นที่มีความแข็งแรงของโครงสร้างสูงและคุณสมบัติตั้งได้เองโดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด เลือกจากรถบรรทุกแบบดรัมที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกทั้งแบบ 2 และ 4 ล้อ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมตาราง
- บล็อกและมัด
- หยุด / พายช้า
- น้ำยาซีลท่อ
- เทรลเลอร์ Hitches และ Step Bumper Hitches
- เครื่องมือถือ
- ภายนอกยานยนต์
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- การทดสอบดิน
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6-1 / 8 นิ้ว
- WOODHEAD 130092 Series แปรง
- THOMAS & BETTS ท่อร้อยสายซีรีส์ LTGES11G
- EATON อินเตอร์ล็อกชนิด W-VAC
- Aetna Bearing ยางคนขี้เกียจ
- CLIMAX METAL PRODUCTS ข้อต่อแข็งแบบไม่ใช้กุญแจ
- DAYTON รางเลื่อนมอเตอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BMQ-D, ขนาด 860, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BROWNING เฟืองซีรีส์ HPT สำหรับสายพาน 14M55
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 80 ฟันที่แข็งตัว