แผ่นปิดจมูกรถบรรทุกมือ WESCO
สไตล์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 274169 | 7" | 14 " | ฿11,229 | |
B | 274170 | 7" | 23.25 " | ฿16,374 | |
C | 274168 | 7.5 " | 17 11 / 16 " | ฿12,563 | |
D | 274165 | 9-13 / 32 " | 18 13 / 16 " | ฿16,182 | |
E | 274167 | 9-13 / 32 " | 18.75 " | ฿14,774 | |
F | 274166 | 11 " | 18 13 / 32 " | ฿16,621 | |
G | 274164 | 13-13 / 32 " | 16.5 " | ฿16,622 |
รถบรรทุกมือ Noseplates
แผ่นปิดจมูกรถบรรทุกมือจาก Wesco ใช้เพื่อขยายการใช้งานของรถบรรทุกมือที่เข้ากันได้และติดตั้งแผ่นปิดจมูกใหม่หรือเปลี่ยนที่ชำรุด แผ่นปิดจมูกเหล่านี้มีพื้นผิวที่เป็นร่องเพื่อให้มีแรงเสียดทานมากขึ้นและยึดน้ำหนักไว้ในตำแหน่ง (หน้าเรียบมีให้เลือกในบางรุ่น) ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับรถบรรทุกมือปีนบันได LiftKar SAL และมีตัวถังอะลูมิเนียมที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 350 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- HID บัลลาสต์
- ใบเลื่อยเลื่อน
- ถังน้ำมัน
- ท่อเบรกอากาศ
- ข้อต่อโซ่
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- เครื่องยนต์
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- APPROVED VENDOR ที่จับเครื่องมือหลายเขี้ยว
- TURNSTILE Hi Gate ควบคุมทางออก 2 ทาง
- MOODY TOOL ใบมีดพลิกกลับได้
- VULCAN HART การสนับสนุนมอเตอร์
- ZURN P-Trap สำหรับใช้กับ Wall Drain
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อจอบฉนวนไนลอน
- EATON ปุ่มตัวดำเนินการปุ่มกดซีรีส์ E30
- AIR SCIENCE รถเข็นดูดควัน
- VESTIL เสากระโดงไฟฟ้า SWA Series
- TRI-ARC บันไดอลูมิเนียมแบบตายตัวแบบไม่มี Walk-Thru