WESCO รถบรรทุกพับได้น้ำหนักเบา
รถบรรทุกพับน้ำหนักเบาของ Wesco ได้รับการออกแบบสำหรับการขนส่งและเคลื่อนย้ายน้ำหนักไม่เกิน 550 ปอนด์ในพื้นที่เก็บของขนาดเล็กและท้ายรถ
สไตล์ | รุ่น | จัดการความสูง | ความจุโหลด | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220646 | 24 ถึง 41 " | 110 ปอนด์ | อลูมิเนียม | 41 " | 17.5 " | 15.5 " | ฿5,190 | |
B | 220649 | 29.5 ถึง 42 " | 275 ปอนด์ | เหล็ก | 42 " | 19 " | 19 " | ฿8,361 | |
C | 220617 | 29.5 ถึง 42 " | 175 ปอนด์ | อลูมิเนียม | 42 " | 19 " | 19 " | ฿7,942 | |
D | 220650 | 34 ถึง 47 " | 550 ปอนด์ | อลูมิเนียม | 47 " | 25.5 " | 26.5 " | ฿19,034 |
รถบรรทุกพับน้ำหนักเบา
รถบรรทุกมือแบบพกพาจาก Wesco ใช้สำหรับขนส่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 550 ปอนด์รถบรรทุกมือเหล่านี้มีโครงสร้างอะลูมิเนียมและสามารถพับเก็บได้เพื่อการพกพาหรือการจัดเก็บแบบประหยัดพื้นที่ มีสายรัดยางยืดสำหรับยึดน้ำหนักบรรทุกและล้อยางแบบไม่ทำเครื่องหมายเพื่อความคล่องตัวที่ง่าย
คุณสมบัติ
- รถบรรทุกพับน้ำหนักเบาของ Wesco มีโครงสร้างอะลูมิเนียมหรือเหล็กกล้าเพื่อให้น้ำหนักเบาหรือมีความแข็งแกร่งของโครงสร้างตามลำดับ
- สามารถพับเก็บได้เพื่อให้พกพาสะดวกและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
- อุปกรณ์เหล่านี้มีสายรัดยางยืดในตัวสำหรับรับน้ำหนักบรรทุก และล้อยางแบบไม่ทิ้งรอยเพื่อให้บังคับทิศทางได้ง่าย
- รุ่นที่เลือก (รวมถึง รถบรรทุก 220650 คัน) มาพร้อมล้อลมขนาด 8 นิ้ว เพื่อความคล่องตัว
คำถามที่พบบ่อย
รุ่นต่างๆ ที่รวมอยู่ในแคตตาล็อกรถบรรทุกพับน้ำหนักเบาของ Wesco คืออะไร?
- รถบรรทุกพับ Mega Mover - 220650
- Maxi Mover รถพับ - 220649
- รถบรรทุกพับ SuperLite - 220617
- รถพับขนาดเล็ก Mover - 220646
รถบรรทุกมือพับ SuperLite มีประโยชน์อย่างไร?
รถบรรทุกมือพับ Wesco SuperLite มีข้อได้เปรียบทั้งหมดของรถบรรทุกมือขนาดเต็มเมื่อยืดออก คล้ายกับรถบรรทุกมือทั่วไป หน่วยเหล่านี้มีที่จับยาวที่ช่วยให้วางของที่บรรทุกไว้ด้านหลังและช่วยในการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่แคบ
รถพับ Wesco 220649 maxi ใช้กับบันไดได้ไหม
ทำงานได้ดีที่สุดบนพื้นผิวเรียบและรองรับการกระแทกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การแข่งขันถนน
- เครื่องดูดความชื้นในห้องปฏิบัติการ
- ORP เมตร
- ปั๊มฝักบัวอาบน้ำที่ปนเปื้อน
- ราวรั้ว
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- ปั๊มเคมี
- ลวดและสายเคเบิล
- กรรไกรไฟฟ้า
- การทดสอบคอนกรีต
- LITTLE GIANT หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก
- AIR HANDLER เครื่องกรองอากาศแบบมีจีบ MERV 11
- HUBBELL PREMISE WIRING LC คอนเนคเตอร์ไฟเบอร์ออปติก ขัดเงา แพ็ค 12 ชิ้น
- SQUARE D PGL ซีรีส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- JB INDUSTRIES Access Valve 1/4 นิ้ว Ods
- DORMONT ชุดเซฟตี้แก๊ส
- MERCOID เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ
- THOMAS & BETTS Lugs แบตเตอรี่บีบอัด
- VESTIL ฐานยกระดับซีรีส์ CA สำหรับม้าหมุน
- GROVE GEAR Bravo 518 Series ตัวลดทดเดี่ยว