WESCO Lowboy Deluxe รถลากพาเลท
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความยาวส้อม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272761 | 5500 ปอนด์ | 42 " | 51 " | 21 " | ฿57,521 | |
A | 272765 | 5500 ปอนด์ | 48 " | 63 " | 27 " | ฿58,431 | |
A | 272760 | 5500 ปอนด์ | 36 " | 51 " | 21 " | ฿58,441 | |
A | 272762 | 5500 ปอนด์ | 48 " | 57 " | 21 " | ฿58,431 |
รถลากพาเลท Lowboy Deluxe
รถลากพาเลทของ Wesco ได้รับการออกแบบมาสำหรับการยกรถลากพาเลทและตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกไปยังส้อมในคลังสินค้าและโรงงานยานยนต์ มีระบบบังคับเลี้ยวแบบมือจับพร้อมที่จับเคลือบยางเพื่อความสะดวกสบายและส้อมที่กว้างเสริมด้วยลูกกลิ้งออกเพื่อรับแรงกระแทก สามารถหมุนได้ถึง 200 องศาสำหรับความคล่องแคล่วในพื้นที่ จำกัด เลือกจากรถลากพาเลทรุ่นต่างๆที่มีให้เลือกทั้งแบบความยาวส้อม 36, 42 และ 48 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การติดตั้งแถบช่องสัญญาณ LED
- แว็กซ์และน้ำยาทำความสะอาด
- วาล์วลอย
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ปั๊ม
- YMW TAPS ต๊าปท่อเหล็กกล้าเครื่องมือ M1 ผิวสีสดใส
- APPROVED VENDOR อะแดปเตอร์ E, อะแดปเตอร์ตัวผู้ x ก้านท่อ, อะลูมิเนียม
- VULCAN Strip Heater, 240V, 1250 วัตต์
- ACCUFORM SIGNS แท็กกระบอกสูบ, การ์ด PF 10 ล้าน, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- RUBBERMAID ฐานถ่วงน้ำหนัก
- EATON QCGF ซีรี่ส์เบรกเกอร์วงจรอุตสาหกรรม
- BRADY ฉลากเครื่องหมายลวด
- NICHOLSON ชุดไฟล์กู้คืนเธรด
- DEWALT วิทยุสองทางแบบพกพาแบบใช้มือถือ
- HOFFMAN ชุดแผงฟิลเลอร์ Proline G2 ซีรี่ส์