อุปกรณ์เสริมสำหรับรถเข็นพลาสติก WESCO
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความสูงของริมฝีปาก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270453 | 30 " | 2.625 " | 4.125 " | 31 " | 16.5 " | ฿2,827 | |
B | 270484 | 30 " | 2.625 " | 4.125 " | 34.25 " | 17.375 " | ฿2,526 | |
C | 270496 | 30 " | 2" | 3.125 " | 34 " | 17.25 " | ฿2,389 | |
D | 270454 | 36 " | 2.625 " | 4.125 " | 37.25 " | 25 " | ฿4,398 | |
E | 270485 | 36 " | 2.625 " | 4.125 " | 40.25 " | 25.5 " | ฿3,204 |
อุปกรณ์เสริมรถเข็นบริการพลาสติก
ชั้นวางของ Wesco Extra (ถาดที่ 3 เพิ่มเติม) ใช้ร่วมกับรถเข็นพลาสติกรุ่น Deluxe Series ของแบรนด์ ชั้นวางเหล่านี้มีโครงสร้างสำหรับงานหนักเพื่อป้องกันรอยบุบสนิมและเศษเหล็กรวมถึงรับน้ำหนักได้สูงสุด 550 ปอนด์เลือกจากชั้นวางเพิ่มเติมที่มีความยาวตั้งแต่ 31 ถึง 40.25 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ดึงสายเคเบิล
- สต็อกก้านสแตนเลส
- รองรับท่อ
- พลั่วพับ
- ตัวดำเนินการหลายหัว
- เครื่องมือตกแต่ง
- ขั้วต่อสายไฟ
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- EIKO หลอดไฟสะท้อนแสงฮาโลเจน T6
- MICRO 100 เครื่องมือกลึงผ่านที่จัดทำดัชนีได้
- LITTLE GIANT PUMPS อะแดปเตอร์
- HONEYWELL ไดรฟ์ความถี่ตัวแปรสามบายพาสติดต่อ
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับ MRI เกรดโรงพยาบาลสำหรับงานหนักพิเศษ
- ANVIL จุกนมท่อเหล็ก CW สีดำ
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ปลั๊กฟิตติ้ง, หัวจุก
- SPEARS VALVES CPVC คอมแพค 2000 บอลวาล์ว ปลายหน้าแปลน EPDM
- EDWARDS MFG ช่างเหล็ก 120 ตัน
- HUMBOLDT Adam Core Balance แบบพกพาขนาดกะทัดรัด