โต๊ะยกของ WESCO
โต๊ะยกแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของ Wesco เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกวัสดุหนักและลดการโค้งงอของผู้ใช้ระหว่างการขนถ่าย การประกอบ การบำรุงรักษาและการตรวจสอบในคลังสินค้า ร้านขายโลหะ และโรงงานผลิต โต๊ะยกที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่แบบมีล้อเหล่านี้ยังใช้เพื่อจัดตำแหน่งโหลดที่จะยกโดยการเคลื่อนย้ายสิ่งของในระยะทางสั้นๆ พวกเขามีพื้นที่เปิดโล่งมากขึ้นด้านล่างตารางแพลตฟอร์มเมื่อเทียบกับตารางยกขากรรไกร...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความกว้างโดยรวม | ความสูงในการยกสูงสุด | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261108 | 1000 ปอนด์ | 18 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | ฿209,601 | |
A | 261100 | 2000 ปอนด์ | 24 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | ฿230,557 | |
A | 261102 | 2000 ปอนด์ | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ฿220,493 | |
A | 261103 | 2000 ปอนด์ | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ฿244,891 | |
A | 261101 | 2000 ปอนด์ | 32 " | 47.5 " | 48 " | 30.5 " | 51.25 " | ฿249,830 | |
A | 261105 | 4000 ปอนด์ | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ฿259,474 | |
A | 261104 | 4000 ปอนด์ | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ฿226,593 | |
A | 261107 | 6000 ปอนด์ | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ฿262,963 | |
A | 261106 | 6000 ปอนด์ | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ฿263,477 |
โต๊ะลิฟท์ขับเคลื่อน
โต๊ะยกกำลังไฟฟ้าจาก Wesco มีโครงสร้างเหล็กที่สามารถยกของได้มากถึง 6000 ปอนด์ โต๊ะเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับตัวล็อคพื้นแบบมาตรฐานที่ยึดโต๊ะให้มั่นคงเพื่อการขนถ่ายที่ปลอดภัย และโวลต์มิเตอร์แสดงสถานะแบตเตอรี่ที่อ่านง่าย ล้อเลื่อนฟีนอลเรซินแบบแข็งสองตัวและหมุนได้สองตัวของชุดอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัว เลือกจากโต๊ะยกของ Wesco ที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 36 ถึง 48 นิ้ว Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- โต๊ะยกของ Wesco ใช้กลไกควบคุมที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อยกของ
- พวกเขามีโวลต์มิเตอร์สถานะแบตเตอรี่ส่องสว่างและไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อให้เข้าใจสถานะของพลังงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
- โต๊ะยกเหล่านี้มีที่จับและล้อหมุน 2 ตัวและล้อขนาด 2 นิ้วแบบแข็งขนาด 6 นิ้ว XNUMX ล้อ ทำจากเรซินฟีนอลสำหรับบรรทุกของ
- มีตัวล็อคพื้นแบบมาตรฐานเพื่อให้จับได้มั่นคงขณะขนถ่าย
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยพลังงานให้กับโต๊ะยกไฟฟ้าเหล่านี้โดยเพียงแค่เพิ่ม -PD ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่นขณะสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น หากต้องการสั่งซื้อโต๊ะยก Wesco 261108 พร้อมไดรฟ์ไฟฟ้า ให้สั่งซื้อ Wesco 261108-PD
- ผู้ใช้สามารถสั่งโต๊ะยกเหล่านี้พร้อมตัวเลือกบนโต๊ะได้ เช่น ความยาวแบบผลัก-ดึง ความกว้างของตัวผลัก ความยาวบนสุดของลูกกลิ้ง ความกว้างบนสุดของลูกกลิ้ง และโต๊ะขนย้ายลูกสำหรับใช้งานเฉพาะ
คำถามที่พบบ่อย
ขนาดโต๊ะแท่นสำหรับโต๊ะยกแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของ Wesco คืออะไร?
โต๊ะยกไฟฟ้าของ Wesco มีโต๊ะยกพื้นที่มีขนาด 18 x 36, 24 x 36 และ 32 x 48 นิ้ว
ความสามารถในการยกของโต๊ะยกแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของ Wesco คืออะไร?
โต๊ะยกไฟฟ้าของ Wesco เหล่านี้สามารถยกของที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1000 ถึง 6000 ปอนด์
โต๊ะยกแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของ Wesco เหล่านี้สามารถใช้ได้แม้ในขณะชาร์จหรือไม่?
ได้ โต๊ะยกแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของ Wesco เหล่านี้สามารถทำงานขณะชาร์จใหม่ได้เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เพียงเล็กน้อย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องสอบเทียบกระบวนการ
- คลิปฟิวส์
- สายเคเบิลแบบต่อเนื่อง
- สลักเกลียว
- กรอบเอกสารและโปสเตอร์
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- พื้น
- UNITED SCIENTIFIC กล่องเก็บของ Microtube
- KRUEGER ถังวัดระดับ Npt
- WESTWARD น็อตไดร์เวอร์ Hex
- ENPAC Drippillow Berms
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/2-6 Unc
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงบูสต์เฟสเดียว 277V หลัก
- MCDONNELL & MILLER วาล์วระบาย
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDVS
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E30, MSTS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 20Hp