คันเหยียบโครงเหล็ก WESCO - ไฮดรอลิกสี่ล้อ
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูงในการยกสูงสุด | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260012 | Pedalift ไฮดรอลิก | 54 " | เหล็ก | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ฿85,411 | |
A | 260011 | Pedalift ไฮดรอลิก | 40 " | เหล็ก | 48.5 " | 22.5 " | - | - | ฿76,228 | |
B | 260186 | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก | 54 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ฿417,380 | |
C | 260008 | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก | 40 " | เหล็ก | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | ฿72,464 | |
C | 260010 | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก | 54 " | เหล็ก | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | ฿85,732 | |
C | 260009 | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก | 54 " | เหล็ก | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ฿77,465 | |
D | 260197 | รถยกไฮดรอลิก | 54 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ฿428,822 |
โครงเหล็ก - ไฮดรอลิกสี่ล้อ
แป้นเหยียบไฮดรอลิกสี่ล้อของ Wesco ทำจากสแตนเลสและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรทุกและขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 750 ปอนด์มีล้อยางสองล้อพร้อมลูกปืนที่มีความแม่นยำและล้อเลื่อนโพลียูรีเทนสองล้อเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความคล่องตัวที่ราบรื่น ในขณะที่ล็อคล้อช่วยให้มั่นใจในการขนถ่ายสินค้าอย่างปลอดภัยแม่แรงไฮดรอลิกแบบใช้เท้าช่วยให้ยก / ลดน้ำหนักได้ง่าย แป้นเหยียบเหล่านี้มีให้เลือกใช้ในรูปแบบความสูง 48.5 และ 60.5 นิ้วเพื่อโหลดสิ่งของที่มีความสูงได้ถึง 40 และ 54 นิ้วตามลำดับ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือจีบ
- การแข่งขัน Troffer แบบปิดภาคเรียน
- ประตูลำเลียง
- ชุดบัดกรี
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบพื้นผิว
- อุปกรณ์ล็อค
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ไฟฉุกเฉิน
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- GLEASON สายไฟฟ้ากลม
- FPE จับมัด
- LIFT-ALL ชุดสายรัดวงล้อ Tiedown
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF ข้อต่อเกลียวทองเหลือง 90 องศา Elbows Outlet, FBT x Fipt
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Fitting 15 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MARTIN SPROCKET 5V Series Taper Busched 4 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งเครนขนาดกะทัดรัดซีรีส์ HFC
- HUMBOLDT เครื่องบดดิน
- MASTER LOCK ตู้เซฟ
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch เหล็กหล่อเปลี่ยนเกียร์