WESCO Steel Frame Pedalifts - กว้านสี่ล้อ
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260022 | ยกแพลตฟอร์ม | 54 " | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | ฿75,868 | |
A | 260020 | ยกแพลตฟอร์ม | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | ฿62,970 | |
A | 260021 | ยกแพลตฟอร์ม | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ฿67,529 | |
B | 260023 | กว้าน Pedalift | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | - | - | ฿66,488 | |
B | 260024 | กว้าน Pedalift | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ฿72,196 |
รถเข็นโครงเหล็ก - กว้านสี่ล้อ
แป้นเหยียบของ Wesco มีโครงเหล็กเพื่อให้ทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนและใช้สำหรับการยกและขนย้ายพาเลทในแนวนอนได้ง่าย คันเหยียบเหล่านี้ติดตั้งเครื่องกว้านมือหมุนเพื่อเพิ่มหรือลดส้อม / ชานชาลาเพื่อให้เลื่อนโหลดได้ง่าย มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 750 ปอนด์และสามารถยกอุปกรณ์ที่มีความสูงได้ถึง 54 นิ้ว ยูนิตเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับโพลียูรีเทนลูกล้อหมุนหน้าลูกปืนและตัวล็อคล้อเพื่อความคล่องตัวที่ควบคุมได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อ Stem
- เครื่องจักรสเก็ตและอุปกรณ์โรลเลอร์
- ถังขยะนำไฟฟ้า
- ตลับกรองควัน
- แขนป้องกัน
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ระบบทางเดินหายใจ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ตัวแบ่งยาว
- MILWAUKEE Keyed Drill Chuck งานขนาดกลาง
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 70 วัตต์
- BANJO FITTINGS วาล์ว Bung
- VULCAN HART ไฟ
- JACKSON SAFETY หน้าต่างป้องกันใบหน้า
- HOFFMAN แตะสี
- HOFFMAN เฟรม EMC ซีรีส์ Proline G2
- MAG-MATE รถปิคอัพแม่เหล็ก
- ENERPAC แบตเตอรี่