WESCO รถบรรทุกแพลตฟอร์มเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 272266 | 2" | 39.5 " | 24 " | ฿12,181 | |
A | 272268 | 2" | 57.5 " | 27 " | ฿16,749 | |
A | 272271 | 2" | 63.5 " | 36 " | ฿21,609 | |
A | 272269 | 2" | 51.5 " | 30 " | ฿21,082 | |
A | 272270 | 2" | 63.5 " | 30 " | ฿25,995 | |
A | 272272 | 2" | 75.5 " | 36 " | ฿28,168 | RFQ
|
A | 272267 | 2.5 " | 48 " | 24 " | ฿16,707 |
รถบรรทุกแพลตฟอร์มเหล็ก
รถบรรทุกแพลตฟอร์มของ Wesco เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์หนักในโรงงานผลิตและคลังสินค้า มีที่จับแบบไขว้ที่ถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้งที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง / ทั้งสองด้านของรถเข็นและโครงสร้างเหล็กเสริม 12 เกจเพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศและความทนทาน เลือกจากรถบรรทุกเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในขนาดความกว้าง 24, 27, 30 และ 36 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจท่อ
- มิเตอร์วัดแรงดันสูง
- โมดูลทรัพยากรม่านแสงและอุปกรณ์เสริม
- Acme สกรู
- มอเตอร์เอนกประสงค์
- อุปกรณ์ใช้สอย
- รถบรรทุกมือ
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- ไวร์เวย์
- KNIPEX ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
- WIDIA การขึ้นรูปเกลียวเหล็กความเร็วสูงเสร็จสิ้นสดใส
- AKRO-MILS Procart Series รถเข็นเอนกประสงค์โฟม
- APPROVED VENDOR สแนปบนปลอกคอกลมเหล็กชุบสังกะสี
- COOPER B-LINE B307 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 4-40 Unc
- WRIGHT TOOL ชุดประแจ
- Cementex USA เสื้อยืด 8.9 Cal.
- LITTLE GIANT King Kombo Fiberglass 3-in-1 All-Access บันไดรวม