WESTWARD หมุดย้ำ กระดุม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสว่าน | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | วัสดุ Mandrel | Rivet Dia | ความยาวหมุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NNY6 | #11 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.375 " | 0.06 " | 0.192 ถึง 0.196 " | อลูมิเนียม | 3 / 16 " | 0.7 " | - | RFQ
|
B | 5NNZ0 | #11 | 0.751 ถึง 0.875 " | 0.370 " | 0.059 " | 0.192 ถึง 0.196 " | อลูมิเนียม | 3 / 16 " | 1.051 " | ฿1,155 | |
C | 5RTV 5 | #11 | 0.876 ถึง 1.000 " | 0.370 " | 0.063 " | 0.192 ถึง 0.196 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 16 " | 1.177 " | ฿6,810 | |
D | 5RUC0 | #11 | 0.501 ถึง 0.625 " | 0.622 " | 0.079 " | 0.192 ถึง 0.196 " | เหล็ก | 3 / 16 " | 0.799 " | ฿1,599 | |
E | 5NPH0 | #11 | 0.626 ถึง 0.750 " | 0.370 " | 0.057 " | 0.192 ถึง 0.196 " | เหล็ก | 3 / 16 " | 0.925 " | - | RFQ
|
F | 5RUD 7 | #11 | 0.251 ถึง 0.375 " | 0.622 " | 0.079 " | 0.192 ถึง 0.196 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 16 " | 0.551 " | - | RFQ
|
G | 5NPD0 | #20 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.315 " | 0.049 " | 0.160 ถึง 0.164 " | เหล็ก | 5 / 32 " | 0.65 " | ฿934 | |
H | 5NPC8 | #20 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.315 " | 0.049 " | 0.160 ถึง 0.164 " | เหล็ก | 5 / 32 " | 0.401 " | - | RFQ
|
I | 5RTX8 | #20 | 0.188 ถึง 0.312 " | 0.315 " | 0.063 " | 0.160 ถึง 0.164 " | เหล็ก | 5 / 32 " | 0.532 " | ฿1,662 | |
J | 5NPE4 | F | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.500 " | 0.087 " | 0.257 ถึง 0.261 " | เหล็ก | 1 / 4 " | 0.724 " | - | RFQ
|
K | 5NNZ6 | F | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.500 " | 0.08 " | 0.257 ถึง 0.261 " | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | 0.75 " | - | RFQ
|
L | 5NPE6 | F | 0.626 ถึง 0.750 " | 0.500 " | 0.087 " | 0.257 ถึง 0.261 " | เหล็ก | 1 / 4 " | 1" | - | RFQ
|
M | 5NPH5 | F | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.500 " | 0.087 " | 0.257 ถึง 0.261 " | เหล็ก | 1 / 4 " | 0.724 " | ฿208 | |
N | 5RTV 9 | F | 0.501 ถึง 0.625 " | 0.500 " | 0.087 " | 0.257 ถึง 0.261 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 " | 0.85 " | ฿2,341 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายเทอร์มินัลบล็อก
- คอลเลกชันน้ำฝักบัวที่ปนเปื้อน
- อะแดปเตอร์ขอบหลังคา
- แขนป้องกัน
- เครื่องหมายและปากกาที่ตรวจจับโลหะได้
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- ไฟงาน
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- KIPP M10 ขนาดเกลียว Star Grip Knob
- PC PRODUCTS หัวฉีดผสมแบบคงที่
- SPEEDAIRE กระบอกลมเดี่ยวรักษาการ
- DIXON ประแจประแจ
- WOODHEAD วงเล็บแหวนสลิป 130226 ซีรี่ส์
- EATON ตัวยึด F-Frame
- MARTIN SPROCKET เครื่องบินเฮลิคอยด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 ปลอก
- BALDOR / DODGE มัดสายพานตัววีสำหรับงานเบา 2MAL
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BD, ขนาด 813, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow