WESTWARD ขึ้นรูปเราเตอร์บิตคาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | ตัด Dia | ความยาวตัด | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รัศมี | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16Y536 | 1" | 17 / 32 " | 17 / 32 " | 2.156 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 7 / 32 " | ฿1,107 | |
A | 16Y564 | 1" | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿1,088 | |
B | 16Y558 | 1-1 / 2 " | 11 / 16 " | 11 / 16 " | 2.75 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ฿1,588 | |
A | 16Y568 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 7 / 32 " | ฿1,469 | |
C | 16Y576 | 1-1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.125 " | - | 1 / 4 " | 1 11 / 32 " | ฿1,189 | |
A | 16Y535 | 1-1 / 4 " | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1 7 / 32 " | ฿1,282 | |
A | 16Y574 | 2" | 1" | 1" | 3 1 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ฿2,216 | |
A | 16Y533 | 2-1 / 2 " | 1.25 " | 1.25 " | 3.25 " | 1" | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿827 | |
A | 16Y565 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 9 / 32 " | ฿982 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บอลและโดม Swage ฟิตติ้ง
- หมวก
- อุปกรณ์เสริม Dock
- อุปกรณ์คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
- ระบบสำรองไฟฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่
- ไฟฉาย
- กลอง
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- เราเตอร์
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- OIL-DRI ชุดสารเคมี / สารอันตรายรั่วไหล
- AKRO-MILS Insight Series ถังขยะโพลีคาร์บอเนตใสพิเศษ
- REES 40102 ซีรี่ส์, ชุดควบคุม
- GORLITZ reducers
- HOFFMAN Proline G2 Series แผ่นปิดทึบ
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Crosses, ปะเก็น x ปะเก็น x ปะเก็น x ปะเก็น
- KERN AND SOHN OBL-14 ซีรี่ส์ Phase Contrast Microscopes
- EATON เบรกเกอร์เคสแบบขึ้นรูป BR ซีรีส์
- SMC VALVES ปะเก็น
- BALDOR / DODGE บูชล็อค Nk Taper