WESTWARD ค้อนทุบมือ
สไตล์ | รุ่น | จัดการ | ความยาวหัว | วัสดุหัว | น้ำหนักหัว | ความกว้างหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6DWJ8 | ไฟเบอร์กลาส | 3.75 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2 ปอนด์ | 1.75 " | 10 " | ฿651 | |
B | 2DBU5 | ไฟเบอร์กลาส | 4.25 " | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง | 3 ปอนด์ | 1.75 " | 10 " | ฿888 | |
B | 2DBU6 | ไฟเบอร์กลาส | 4.5 " | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง | 4 ปอนด์ | 1.875 " | 10 " | ฿1,422 | |
C | 6DWJ9 | ชื่อพันธุ์ไม้ | 4" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 4 ปอนด์ | 2.875 " | 10.25 " | ฿1,038 | |
C | 6DWK1 | ชื่อพันธุ์ไม้ | 3.5 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2 ปอนด์ | 2" | 10 " | ฿608 | |
D | 2DBU3 | เหล็กกล้าพร้อมด้ามจับป้องกันการสั่นสะเทือน | 3.25 " | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง | 2-1 / 2 ปอนด์ | 1.375 " | 10 9 / 16 " | ฿1,358 | |
D | 2DBU4 | เหล็กกล้าพร้อมด้ามจับป้องกันการสั่นสะเทือน | 4.187 " | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง | 4 ปอนด์ | 1.625 " | 10.5 " | ฿1,490 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มาตรวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- หมวกกันน็อกดับเพลิงและกู้ภัย
- อุปกรณ์เสริม Milli / Micro Ohm Meter
- ไม้ตีกลอง
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- อลูมิเนียม
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- KNIPEX ไขควงหุ้มฉนวน
- RUBBERMAID ถัง
- DAYTON NG ฮีตเตอร์ท่อก๊าซอินฟราเรด
- CAROL A / V และสายความบันเทิงภายในบ้าน
- KIPP K0123 ซีรี่ส์ด้ามปรับขนาดเกลียว 1 / 4-20
- DIXON วาล์วประตูทองเหลือง
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กล็อคกันน้ำ
- WESTWARD แหวนรอง 5/16 วินาที
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCMED
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 75Hp