WESTWARD สกรูเครื่องเจาะโคบอลต์จุดแยก 135 องศา
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ความยาวขลุ่ย | ขนาดเศษส่วน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TVT0 | 0.0781 | 11 / 16 " | 5 / 64 " | 1-11 / 16 " | 5 / 64 " | ฿48 | |
A | 5TVT1 | 0.0938 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 1.75 " | 3 / 32 " | ฿66 | |
A | 5TVT2 | 0.1094 | 13 / 16 " | 7 / 64 " | 1 13 / 16 " | 7 / 64 " | ฿42 | |
A | 5TVT3 | 0.1250 | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 1.875 " | 1 / 8 " | ฿166 | |
A | 5TVT4 | 0.1406 | 15 / 16 " | 9 / 64 " | 1 15 / 16 " | 9 / 64 " | ฿86 | |
A | 5TVT5 | 0.1562 | 1" | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 5 / 32 " | ฿78 | |
A | 5TVT6 | 0.1719 | 1 1 / 16 " | 11 / 64 " | 2.125 " | 11 / 64 " | ฿87 | |
A | 5TVT8 | 0.2031 | 1.187 " | 13 / 64 " | 2.25 " | 13 / 64 " | ฿132 | |
A | 5TVT9 | 0.2188 | 1.25 " | 7 / 32 " | 2.375 " | 7 / 32 " | ฿109 | |
A | 5TVU0 | 0.2344 | 1 5 / 16 " | 15 / 64 " | 2.437 " | 15 / 64 " | ฿135 | |
A | 5TVU1 | 0.2500 | 1.375 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿295 | |
A | 5TVU4 | 0.2969 | 1 9 / 16 " | 19 / 64 " | 2.75 " | 19 / 64 " | ฿208 | |
A | 5TVU5 | 0.3125 | 1.625 " | 5 / 16 " | 2 13 / 16 " | 5 / 16 " | ฿177 | |
A | 5TVU9 | 0.3750 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ฿649 | |
A | 5TVX0 | 0.3906 | 1.875 " | 25 / 64 " | 3.25 " | 25 / 64 " | ฿69 | |
A | 5TVX3 | 0.4375 | 2 1 / 16 " | 7 / 16 " | 3.437 " | 7 / 16 " | ฿88 | |
A | 5TVX4 | 0.4531 | 2.125 " | 29 / 64 " | 3-9 / 16 " | 29 / 64 " | ฿530 | |
A | 5TVX5 | 0.4688 | 2.125 " | 15 / 32 " | 3.625 " | 15 / 32 " | ฿248 | |
A | 5TVX6 | 0.4844 | 2.187 " | 31 / 64 " | 3 11 / 16 " | 31 / 64 " | ฿586 | |
A | 5TVX7 | 0.5000 | 2.25 " | 1 / 2 " | 3.75 " | 1 / 2 " | ฿839 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Phasing และ Motor Rotation Meters
- อุปกรณ์เสริมช่อง Strut
- ผ้าม่านและมุ้งลวดเชื่อม
- หน้าต่างตู้และชุดบานเกล็ด
- สายพานไดรฟ์เดี่ยว Inlet Square Housing Blowers
- การป้องกันใบหน้า
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- solenoids
- LUMAPRO หลอดไส้ T6
- WELCH ปั๊มสุญญากาศลูกสูบ
- SALSBURY INDUSTRIES Usps กล่องจดหมายแนวนอน
- LITHONIA LIGHTING ชุดไฟ LED Troffer 3500k
- AMERICAN TORCH TIP ท่อน้ำ
- COXREELS ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วย SGW ซีรี่ส์
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 1500VAC
- THOMAS & BETTS ข้อศอก
- H.K. PORTER หัวตัดสำรอง
- LCN ที่ยึดประตูแม่เหล็กไฟฟ้า