มือแตะเหล็กกล้าความเร็วสูงของ WIDIA, TiCN Finish
สไตล์ | รุ่น | แตะสไตล์ | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19194 | bottoming | 5303TC | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ฿1,893 | |
A | 19176 | bottoming | 5305TC | 3 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ฿751 | |
A | 19198 | bottoming | 5303TC | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ฿3,229 | |
A | 19199 | bottoming | 5303TC | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | H3 | ฿4,690 | |
A | 19205 | bottoming | 5353TC | 4 | 7 / 8 " | หยาบ | 2.375 " | 0.80mm | D7 | ฿811 | |
A | 19203 | bottoming | 5353TC | 4 | 3 / 4 " | หยาบ | 2.125 " | 0.70mm | D6 | ฿783 | |
A | 19206 | bottoming | 5353TC | 4 | 1" | หยาบ | 2.5 " | 1.00mm | D8 | ฿826 | |
A | 19212 | bottoming | 5353TC | 4 | 1.125 " | หยาบ | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | ฿901 | |
A | 19214 | bottoming | 5353TC | 4 | 1.25 " | หยาบ | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | ฿1,110 | |
A | 19215 | bottoming | 5353TC | 4 | 1 21 / 32 " | หยาบ | 3.375 " | 1.75mm | D11 | ฿1,990 | |
A | 19175 | bottoming | 5305TC | 3 | 7 / 16 " | UNC | 1.75 " | 56 | H2 | ฿1,248 | |
A | 19201 | bottoming | 5353TC | 3 | 5 / 8 " | หยาบ | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | ฿992 | |
A | 19174 | bottoming | 5305TC | 2 | 5 / 16 " | UNF | 1.625 " | 80 | H2 | ฿1,543 | |
A | 19193 | bottoming | 5303TC | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H3 | ฿1,629 | |
A | 19197 | bottoming | 5303TC | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | ฿3,237 | |
A | 19177 | bottoming | 5305TC | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ฿781 | |
A | 19178 | bottoming | 5305TC | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H2 | ฿592 | |
A | 19192 | bottoming | 5303TC | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ฿1,606 | |
A | 19191 | bottoming | 5303TC | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ฿1,595 | |
A | 19189 | bottoming | 5303TC | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ฿923 | |
A | 19188 | bottoming | 5303TC | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ฿908 | |
A | 19187 | bottoming | 5303TC | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ฿851 | |
A | 19186 | bottoming | 5303TC | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ฿799 | |
A | 19185 | bottoming | 5303TC | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ฿679 | |
A | 19182 | bottoming | 5305TC | 4 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ฿660 | |
A | 19183 | bottoming | 5305TC | 4 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ฿671 | |
A | 19184 | bottoming | 5303TC | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ฿648 | |
A | 19229 | ปลั๊ก | 5353TC | 4 | 1 21 / 32 " | หยาบ | 3.375 " | 1.75mm | D11 | ฿2,273 | |
A | 19217 | ปลั๊ก | 5353TC | 3 | 5 / 8 " | หยาบ | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | ฿948 | |
A | 19222 | ปลั๊ก | 5353TC | 4 | 7 / 8 " | หยาบ | 2.375 " | 0.80mm | D7 | ฿784 | |
A | 19227 | ปลั๊ก | 5353TC | 4 | 1.25 " | หยาบ | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | ฿1,225 | |
A | 19225 | ปลั๊ก | 5353TC | 4 | 1.125 " | หยาบ | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | ฿901 | |
A | 19224 | ปลั๊ก | 5353TC | 4 | 1" | หยาบ | 2.5 " | 1.00mm | D8 | ฿824 | |
A | 14009 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ฿666 | |
A | 19219 | ปลั๊ก | 5353TC | 4 | 3 / 4 " | หยาบ | 2.125 " | 0.70mm | D6 | ฿783 | |
A | 19181 | ปลั๊ก | 5305TC | 4 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ฿660 | |
A | 15270 | ปลั๊ก | 5305TC | 4 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ฿606 | |
A | 15224 | ปลั๊ก | 5305TC | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ฿602 | |
A | 19132 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ฿907 | |
A | 19141 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | H3 | ฿4,503 | |
A | 19140 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ฿3,436 | |
A | 19139 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | ฿3,243 | |
A | 19138 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ฿1,836 | |
A | 19137 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H3 | ฿1,704 | |
A | 19136 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ฿1,544 | |
A | 19135 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ฿1,681 | |
A | 19134 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ฿905 | |
A | 19131 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ฿841 | |
A | 19142 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 2" | UNF | 4.25 " | 16 | H3 | ฿4,796 | |
A | 19129 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ฿804 | |
A | 19128 | ปลั๊ก | 5303TC | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ฿682 | |
A | 19126 | ปลั๊ก | 5305TC | 4 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ฿631 | |
A | 19124 | ปลั๊ก | 5305TC | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ฿778 | |
A | 19123 | ปลั๊ก | 5305TC | 3 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ฿792 | |
A | 19122 | ปลั๊ก | 5305TC | 3 | 7 / 16 " | UNC | 1.75 " | 56 | H2 | ฿1,251 | |
A | 19121 | ปลั๊ก | 5305TC | 2 | 5 / 16 " | UNF | 1.625 " | 80 | H2 | ฿1,632 | |
A | 15348 | ปลั๊ก | 5305TC | 4 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ฿606 | |
A | 19127 | ปลั๊ก | 5305TC | 4 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ฿639 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้กวาดล็อบบี้
- ลูกผูกปมรถพ่วง
- สายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- เครื่องเป่าลมดิสเพลสเมนต์บวก
- ถุงขยะรีไซเคิลและซับใน
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- ลวดสลิง
- สปริงส์
- มอเตอร์ลม
- คู่มือการใช้งาน
- COTTERMAN บันไดนิรภัยกรง
- CALDWELL บูมรถยกแบบเหลื่อม
- BRADY ดึงซีลให้แน่น
- DORMER ดอกสว่าน Cobalt Steel Jobber, AlCrN Finish
- MARCOM การติดฉลากคอนเทนเนอร์
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7 / 8 นิ้ว
- MERSEN FERRAZ US6J ซีรี่ส์ ตัวยึดฟิวส์
- MARTIN SPROCKET ตลับลูกปืนเม็ดกลม HDPE
- MSA หมวกแข็ง
- BALDOR / DODGE GTM, Four-Bolt Flange GRIP TIGHT ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์