WIDIA Double Cut Carbide Bur ทรงบอล
สไตล์ | รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M41341 | 1" | 1" | 25,000 | 2 11 / 16 " | เหล็ก | 1 / 4 " | SD-ฮิต | ฿4,973 | |
A | M41338 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 6.5 " | เหล็ก | 1 / 4 " | SD-5L6 | ฿2,227 | |
A | M41332 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 6.25 " | เหล็ก | 1 / 4 " | SD-1L6 | ฿1,524 | |
A | M41340 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 33,000 | 2.437 " | เหล็ก | 1 / 4 " | SD-ฮิต | ฿2,926 | |
A | M41335 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 66,000 | 6.375 " | เหล็ก | 1 / 4 " | SD-3L6 | ฿1,739 | |
A | M41328 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | SD-ฮิต | ฿1,487 | |
A | M41329 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 80,000 | 2" | เหล็ก | 1 / 4 " | SD-ฮิต | ฿1,066 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แตะหัว
- Buriable แก๊สฟิตติ้ง
- เซ็นเซอร์สั่นสะเทือน
- ผู้ให้บริการท่อถ้วยชา
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์หน่วย Hydronic
- ประแจ
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- การระบุการควบคุมคีย์
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- แท่งเชื่อมและลวด
- GENERAL CABLE สายเคเบิลป้องกัน Plenum
- XCELITE คีมจมูกยาว
- KOHLER ขัดเงา Chrome, Mid Arc
- HOFFMAN แผ่นปิดผนึกแบบแบนออกอย่างรวดเร็ว
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับการวิจัย Bio Clave Series
- EATON สวิตช์สลับซีรีย์ XT
- MARTIN SPROCKET บล็อกดอลลี่
- KERN AND SOHN HMM Series เครื่องทดสอบความแข็ง Leeb แบบเคลื่อนที่ได้
- SANDUSKY LEE ชั้นวางลวด