WIEGMANN N4 ติดผนังประตูเดียว
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N4202006 | 6" | 20 " | 3A922 | 5.78 " | 20 " | ฿32,276 | |
A | N4242006 | 6" | 24 " | 6XC19 | 4.91 " | 20 " | ฿36,982 | |
A | N4161606 | 6" | 16 " | 31LA18 | 5.78 " | 16 " | ฿30,753 | |
A | N4242008 | 8" | 24 " | 6XC19 | 7.78 " | 20 " | ฿34,874 | |
A | N4161208 | 8" | 16 " | 2W827 | 6.91 " | 12 " | ฿28,267 | |
A | N4201608 | 8" | 20 " | 2W828 | 6.91 " | 16 " | ฿26,202 | |
A | N4302408 | 8" | 30 " | 3A924 | 6.91 " | 24 " | ฿42,045 | |
A | N4362408 | 8" | 36 " | 3A932 | 6.91 " | 24 " | ฿51,349 | |
A | N4201610 | 10 " | 20 " | 2W828 | 9.78 " | 16 " | ฿34,088 | |
A | N4302410 | 10 " | 30 " | 3A924 | 8.91 " | 24 " | ฿47,047 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน
- ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นแบบ Hard Hat
- ล้อเลื่อน
- การผสม Paddles
- ชุดบัดกรี
- แล็บแวร์
- ไฟฉาย
- ผ้ากันฝน
- ฟิวส์
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- IMPERIAL เครื่องตัดท่อ
- KIMBLE CHASE กรวย
- MITUTOYO ไมโครมิเตอร์แบบหลอด
- SQUARE D Q2M ซีรี่ส์ Bolt-On เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์
- SMC VALVES ชายข้อศอก 6 มม. เกลียว x หลอด
- DIXON ฐานสิบหก
- BALDOR MOTOR มอเตอร์แบบเท้าเหยียบ สามเฟส TEAO
- GASTON MILLE รองเท้าเซฟตี้ออร์คิดดี
- LOUISVILLE FE3100 Series บันไดไฟเบอร์กลาสแบบเดี่ยว