WILKERSON Element, กรองอากาศ
องค์ประกอบตัวกรอง Wilkerson เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุที่มีเส้นใยหรือมีรูพรุนซึ่งช่วยขจัดอนุภาคที่เป็นของแข็ง เช่น ฝุ่น เชื้อรา ละอองเกสร และแบคทีเรีย ออกจากอากาศ องค์ประกอบตัวกรอง Wilkerson เหล่านี้ใช้สำหรับกระบวนการต่างๆ ในการผลิตรถยนต์ รวมถึงโมเลกุล fi...ltration สำหรับการจ่ายอากาศหายใจและการลด VOC การกรองของเหลวสำหรับสารเคลือบ น้ำมัน ตัวทำละลายและน้ำปราศจากไอออน และการกรองอากาศ HEPA สำหรับการพ่นสีอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | สำหรับการใช้งาน | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ไฟเบอร์กลาส -96-639 | กะทัดรัด | องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป | นิวเมติก | ฿720 | |
B | ไฟเบอร์กลาส -96-806 | Regulator Filter | ไส้กรอง | ขนาดเล็ก | ฿350 | |
A | ไฟเบอร์กลาส -95-209 | จัมโบ้ 30 และ 35 | องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป | นิวเมติก | ฿2,822 | |
A | ไฟเบอร์กลาส -95-505 | จัมโบ้ 30 และ 35 | องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป | นิวเมติก | ฿3,601 | |
A | ไฟเบอร์กลาส -96-729 | ขนาดเล็ก | องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป | นิวเมติก | ฿412 | |
A | ไฟเบอร์กลาส -96-653 | Standard | องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป | นิวเมติก | ฿1,024 |
องค์ประกอบกรองอากาศ
องค์ประกอบตัวกรอง Wilkerson ขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งออกจากแหล่งจ่ายอากาศอัด และให้อากาศบริสุทธิ์โดยสูญเสียแรงดันน้อยที่สุด ฟังก์ชันพื้นฐานขององค์ประกอบตัวกรอง Wilkerson คือการทำความสะอาดอากาศที่กระจายผ่านระบบทำความร้อนและความเย็น ตัวกรองเหล่านี้จะดักจับอนุภาคและสิ่งปนเปื้อนที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและความสบายของผู้ใช้ กระบวนการกรองมักจะเกิดขึ้นเมื่ออากาศที่ใช้แล้วถูกนำกลับเข้าไปในอุปกรณ์ HVAC เพื่อปรับสภาพและหมุนเวียนอีกครั้ง อากาศถูกผลักผ่านตัวกรอง และวัสดุจะปล่อยอนุภาคและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ออกจากอากาศ องค์ประกอบตัวกรองสำหรับงานหนักที่ผ่านการรับรอง ANSI เหล่านี้ยังคงรักษารูปร่างไว้ภายใต้แรงดันอากาศอัดสูงและมีการกรอง 5 ไมครอน ใช้กับฟิลเตอร์ F30 & F35 ของ Wilkerson และมีจำหน่ายในรุ่นย่อส่วนและแบบลมบน Raptor Supplies.
ใช้
ไส้กรอง Wilkerson ใช้เพื่อกำจัดอนุภาคในอากาศ สารมลพิษ และจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศ ตัวกรองอากาศเหล่านี้มีการใช้งานในสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่เชิงพาณิชย์ คลินิก และโรงพยาบาลหลายแห่ง
กลไกการทำงาน
ไส้กรอง Wilkerson ทำงานโดยการดึงอากาศปนเปื้อนให้ผ่านตัวกลางกรองด้วยช่องเปิดที่ละเอียด อนุภาคที่ไม่ต้องการซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าช่องเปิดเหล่านั้นจะถูกขังอยู่ภายในตัวกลางของตัวกรองและถูกแยกออกจากอากาศที่ผ่านเข้ามา อากาศออกจากตัวกรองโดยมีปริมาณอนุภาคลดลงอย่างมาก ไส้กรองอากาศ Wilkerson เหล่านี้ปรับปรุงประสิทธิภาพการกรอง โดยอนุภาคก่อตัวเป็นชั้นที่ด้านต้นน้ำของไส้กรอง ซึ่งแยกอนุภาคอื่นๆ มีการเปลี่ยนไส้กรองเป็นประจำ (หรือทำความสะอาด) เพื่อหยุดการทำให้ไม่เห็นหรือการอุดตัน ป้องกันการไหลเวียนของอากาศจำกัด อากาศออกจากตัวกรองโดยมีปริมาณอนุภาคลดลงอย่างมาก ตัวกรองอากาศเพิ่มประสิทธิภาพการกรองเนื่องจากอนุภาคก่อตัวเป็นชั้นที่ด้านต้นน้ำของวัสดุกรองซึ่งช่วยในการกรองอนุภาคอื่นๆ
คุณสมบัติ
- องค์ประกอบตัวกรอง Wilkerson ใช้เพื่อขจัดน้ำมัน หมอก และอนุภาคออกจากท่ออากาศอัด
- องค์ประกอบของตัวกรองเหล่านี้แตกต่างกันไปตามประเภทและใช้สื่อการกรองแบบสังเคราะห์หรือแบบอินทรีย์
- แผ่นกรองอากาศ Wilkerson เพิ่มประสิทธิภาพการกรองเนื่องจากอนุภาคก่อตัวเป็นชั้นที่ด้านต้นน้ำของสื่อกรอง ซึ่งช่วยในการแยกอนุภาคอื่นๆ
- ควรเปลี่ยนสื่อกรองเหล่านี้เป็นประจำเพื่อหยุดการมองไม่เห็นหรืออุดตัน ป้องกันการจำกัดการไหลของอากาศ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- องค์ประกอบตัวกรอง Wilkerson เข้ากันได้กับตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไปที่มีสลักชามดาบปลายปืนบวกและสิ่งที่แนบมาท่อระบายน้ำแบบแมนนวลที่มีหนามพร้อมท่อออก ตัวกรองเหล่านี้มีโครงสร้างที่ทนทานและน้ำหนักเบาซึ่งมีความสามารถในการขจัดน้ำที่เหนือกว่า
คำถามที่พบบ่อย
ไส้กรองอากาศคืออะไร?
ไส้กรองอากาศเป็น 'ตะแกรง' ซึ่งวางตำแหน่งอย่างมีชั้นเชิงที่ช่องอากาศเข้าซึ่งจะดูดอากาศในชั้นบรรยากาศเพื่อใช้ในการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ กระดาษ หรือวัสดุดูดซับที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ตัวกรองอากาศประเภทใด
กระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาแนะนำตัวกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง (HEPA) ตัวกรองเหล่านี้สามารถกำจัดสารมลพิษในอากาศและสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างน้อย 99.97% รวมถึงสปอร์ของเชื้อราและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กเพียง 0.3 ไมครอน
วัสดุใดดีที่สุดสำหรับไส้กรองอากาศ
สปันไฟเบอร์กลาสเป็นทรัพยากรที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพงสำหรับการกรองอากาศและดักจับสิ่งปนเปื้อน ไฟเบอร์กลาสเหมาะสำหรับการดักจับสิ่งปนเปื้อนจำนวนมาก เช่น ฝุ่นและสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และยังรักษาการไหลเวียนของอากาศเป็นพิเศษ
การใช้องค์ประกอบตัวกรองคืออะไร?
ไส้กรองจะขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากของเหลว ใช้ในระบบบำบัดน้ำและการประมวลผลของเหลว โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบของตัวกรองจะแตกต่างกันไปตามประเภทและใช้สื่อการกรองแบบสังเคราะห์หรือแบบอินทรีย์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Totes
- ท่อร้อยสายไฟและปะเก็น
- ขั้นตอนสตูล
- การควบคุมการป้องกันน้ำมัน
- สเปรย์ปืนซับถ้วย
- วงล้อท่อ
- แทรกด้าย
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- ปั๊มเคมี
- DAYTON ประเภท C ระบบส่งกำลัง V สายพาน
- PARKER Hex Head Plug เหล็กกล้าคาร์บอน
- MJ MAY ม้วนสต็อก 5 ฟุต X 2 นิ้ว
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มเจ็ท, เฟสเดียว, แบบวางเท้า, ODP
- EATON สวิตช์ฟิวส์หลัก
- KIMBLE CHASE อะแดปเตอร์ทางเข้า Bevel Seal
- B&K PRECISION โหลดไฟฟ้ากระแสตรง
- REMCO แปรงทาสีน้ำแบบแข็ง
- SMC VALVES ตัวควบคุมท่อร่วมไอดี Arm11 Series
- BALDOR / DODGE DL, หน้าแปลนสี่โบลต์, ตลับลูกปืน