WIREMOLD Raceway Fitting สำหรับ 500 และ 700 Raceways
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ประเภทร่องน้ำ | หมวดหมู่ย่อย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5701 | - | การแต่งงานกัน | 2" | เหล็ก | ซีรี่ส์ 500 / 700 | ข้อต่อ | - | ฿55 | |
B | V5703 | - | สนับสนุนคลิป | 2.5 " | เหล็ก | ซีรี่ส์ 500 / 700 | คลิป | - | ฿56 | |
C | V5748S | 0.937 " | สวิตช์ตื้นและกล่องรับสัญญาณ | 4.62 " | เหล็ก | - | กล่อง | 2.87 " | ฿601 | |
D | V5738 | 1" | กล่องติดตั้ง | - | เหล็ก | - | กล่อง | 4.75 เส้นผ่านศูนย์กลาง | ฿1,089 | |
E | V5738AF | 1" | กล่องพัดลมกลม | - | เหล็ก | - | กล่อง | 5.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง | ฿1,249 | |
F | V5741 | 1.37 " | กล่องอุปกรณ์ตื้น | 4.62 " | เหล็ก | - | กล่อง | 2.81 " | ฿752 | |
G | V5747 | 1.37 " | กล่องอุปกรณ์ตื้น | 4.62 " | เหล็ก | - | กล่อง | 2.87 " | ฿606 | |
G | V5748 | 1.75 " | กล่องอุปกรณ์ลึก | 4.62 " | เหล็ก | - | กล่อง | 2.87 " | ฿755 | |
H | V5748-2 | 1.75 " | ร่องน้ำสองแก๊งค์ | 4.75 " | โลหะ 2 ชิ้น | ช่องทางเดียว | กล่อง | 4.75 " | ฿1,338 | |
I | V5715 | 2.5 " | ทีฟิตติ้ง | 2.5 " | เหล็ก | - | Tees | 0.87 " | ฿451 | |
J | V5744S | 2.25 " | Deep Switch และ Receptacle Box | 4.62 " | เหล็ก | - | กล่อง | 2.87 " | ฿1,581 | |
K | V2444 | 2.87 " | กล่องอุปกรณ์ Extra Deep แบบแก๊งเดียว | 4.62 " | เหล็ก | - | กล่อง | 2.75 " | ฿1,924 | |
L | V5735 | 4.75 " | กล่องกระจาย | 1.375 " | เหล็ก | ซีรี่ส์ 500 / 700 | กล่อง | 4.75 " | ฿1,362 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือจีบสายเคเบิลและสายไฟ
- ฟิวส์คลาส G
- บันไดตรง
- ประตูเหนือศีรษะและตัวยึด
- การตรวจสอบกระบวนการ
- การทดสอบการเผาไหม้
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลอกรัดสายไฟ 2 นิ้ว NPT
- DAYTON มอเตอร์ชัตเตอร์ ตำแหน่งติดตั้งแนวตั้ง
- INSULTAB ชุดท่อหดความร้อน
- ORALITE เทปสะท้อนแสง กว้าง 3 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว
- SUPER-STRUT ช่องหนีบท่อแข็ง
- GENERAL PIPE CLEANERS เครื่องมือซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
- PELICAN โฟมสำหรับเปลี่ยนเคส
- SMC VALVES แอคชูเอเตอร์ซีรีส์ Vm
- VESTIL บันไดไฟเบอร์กลาส EXL Series พร้อม Rung อะลูมิเนียม
- BALDOR / DODGE ซีรีย์ QD, E, มัดสายพาน V