บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5012, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม, เคลือบ Tylon-Futura
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08600TF | 1" | 2.25 " | 5" | 1" | ฿19,084 | |
A | 08593TF | 1 / 2 " | 2" | 4" | 1 / 2 " | ฿3,717 | |
A | 08573TF | 1 / 4 " | 1.125 " | 3" | 1 / 4 " | ฿1,409 | |
A | 08558TF | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 / 8 " | ฿991 | |
A | 08598TF | 3 / 4 " | 2.25 " | 5" | 3 / 4 " | ฿9,451 | |
A | 08584TF | 3 / 8 " | 1.125 " | 3" | 3 / 8 " | ฿2,599 | |
A | 08565TF | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 16 " | ฿1,165 | |
A | 08595TF | 5 / 8 " | 2.25 " | 5" | 5 / 8 " | ฿8,126 | |
A | 08579TF | 5 / 16 " | 1.125 " | 3" | 5 / 16 " | ฿2,274 | |
A | 08588TF | 7 / 16 " | 2" | 4" | 7 / 16 " | ฿4,312 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดต้นแบบ
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ
- แปรงเกลียวและหลอด
- ซีลก้านและลูกสูบ
- ชุดบัดกรี
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- สกรู
- ไฟล์
- Staples
- ดีบุก
- BRADY เครื่องหมายท่อ (ลูกศรเท่านั้น)
- APPLETON ELECTRIC 320 วัตต์โคมไฟโซเดียมความดันสูง
- PARKER บอลวาล์วทองเหลืองอุตสาหกรรม
- COOPER B-LINE รองรับสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1/2-32 Un
- SPEARS VALVES ตาราง 80 CPVC สีเทาแคลมป์ออน Saddles, SR Threaded, Single Outlet พร้อม FKM O-ring Seal และ SS Hardware
- EATON LWC ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, เฟรม L
- EATON ชุดประกอบซ็อกเก็ตมิเตอร์
- Arrow Pneumatics ตัวกรองตัวดูดซับซีรีส์ F6, การไหลปานกลาง